新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。
用途タイル目地・排水口の黒カビに。
仕様ハードブラシ・ソフトブラシ
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り)
寸法(mm)65×15×235H
質量(g)49
シリーズ黒カビくん
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤
寸法(mm)55×35×195H
シリーズ激落ちくん
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)90×50×200H
シリーズ茂木和哉
アズワン品番64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴室のガンコなカビを落とす。 密着する泡が黒カビに浸透し、漂白します。ガンコなカビの根までぐんぐん浸透し、黒カビを強力に除去します。塩素の力で真っ白に漂白します。浴室の壁やタイル、目地に生えたカビに効果的です。
用途浴室内のカビ取り
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。
垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。
浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。
激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。
ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H
質量(g)131
水に強い超強力接着で、浴室内のタイルや樹脂パネル、屋外のタイルやブロック塀など様々な場所に取り付けできます。サビにくく丈夫なステンレスタイプ。伸縮タイプにリニューアルし、タイルの目地や取付場所に合わせて長さを調節できます。
用途浴室内など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
取付方式シリコンボンド
耐荷重(kg)2
掛数1
関連キーワード