3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 動画あり
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に 適合用途風呂掃除
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。
用途お風呂掃除に 仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H 材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)200×60×600~810H 商品タイプ本体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷