MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:15.2mm●寸法:12.5 x 5.8 x 15.2mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6918-81
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7129-87
1袋(10個)
¥849
税込¥934
欠品中
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6915-64
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:6mm●寸法:7.3 x 3.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6912-89
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5.5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7129-99
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:6mm●高さ:12.5mm●寸法:9.8 x 6 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7155-70
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:7.3 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-6912-84
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 4.7 x 10mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-18
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:5.5mm●高さ:8.5mm●寸法:7.3 x 5.5 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6915-80
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6914-62
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6.5mm●長さ:9mm●奥行き:4.5mm●高さ:12.5mm●寸法:9 x 4.5 x 12.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6920-87
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:8.3mm●奥行き:4mm●高さ:12mm●寸法:8.3 x 4 x 12mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6920-54
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:11mm●寸法:5.3 x 2.5 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6915-30
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:11mm●寸法:5.8 x 2.8 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6916-29
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.3mm●奥行き:2.8mm●高さ:11mm●寸法:5.3 x 2.8 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7002-63
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:7.5mm●長さ:11.5mm●奥行き:6.5mm●高さ:15.5mm●寸法:11.5 x 6.5 x 15.5mm●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7155-76
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.3mm●奥行き:2.8mm●高さ:10mm●寸法:5.3 x 2.8 x 10mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6914-59
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●静電容量:10nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.3mm●高さ:12mm●寸法:7.3 x 3.3 x 12mm●リード径:0.5mm
アズワン品番65-6912-82
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード