10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44 シャンク径(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 全長(mm)136 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm)44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
1箱
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 セット内容22mm、25mm、32mm、38mm、インパクトシャンクアーバー(センタードリル付)X4、六角レンチ、専用ケース 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル アズワン品番65-2044-13
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
57,980 税込63,778
翌日出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。 付属品収納ケース トラスコ品番107-7633 セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801 材質バイメタル フトコロの深さ(mm)44 刃厚(mm)1.16 チャック寸法(mm)13
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷