7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山
用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数10
1パック(5本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚) 全長(mm)152.4 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6 タイプB416TL 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-62
1パック(5本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。6山
用途木材ストレートカット・高速切断(6.4~50.8mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)8.2 刃厚(mm)1.5 山数6
1パック(5本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。20山
用途木材コンターカット・仕上(1.6~19.1mm厚) 全長(mm)88.9 幅(mm)5.5 刃厚(mm)1.5 山数20
1パック(5本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)9.2 刃厚(mm)1.3 山数6
1パック(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用、金属用のジグソーブレードのセット品で、幅広い切断用途に対応できます。
用途木材ストレート、仕上、コンターカットステンレス鉄非鉄金属木材ストレート6.4mm~50.8mm厚)、仕上(4.8mm~31.8mm厚)、コンターカット(1.6mm~19.1mm)ステンレス鉄非鉄金属 (3.2mm厚以下) 取付方式ねじ止め
1セット(10本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用、金属用のジグソーブレードのセット品で、幅広い切断用途に対応できます。
用途木材ストレート、仕上、コンターカットステンレス鉄非鉄金属木材ストレート6.4mm~50.8mm厚)、仕上(4.8mm~31.8mm厚)、コンターカット(1.6mm~19.1mm)ステンレス鉄非鉄金属 (3.2mm厚以下) セット内容C450T、C416T、C320TS、B314T、B324T各1本 取付方式ワンタッチ アズワン品番64-8345-70
1セット(5本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷