22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1箱(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LENOX(レノックス)セーバーソー
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LENOX(レノックス)セーバーソーLAZER
幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
1箱(5枚)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

LENOX(レノックス)セーバーソーブレード
柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。
1箱(2枚)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5枚)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)250 有効刃長(mm)227 材質バイメタル 厚さ(mm)1.3 山数14 切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0 切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0 切断能力(mm)鉄3.0~6.0
1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高のパフォーマンスを誇るカーブ形状チタンコートブレード!。ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。木材の切断時には、切り口に焼け跡が残りにくくなります(LXJP610G、LXJP810G)。
刃厚(mm)19 適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可
1箱(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。 トラスコ品番216-1300 材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数14 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0 切断能力(mm)非鉄金属3~9 有効刃長(mm)130 切断能力(mm)ステンレス3~6 切断能力(mm)鉄3~6
1パック(25枚)
9,398 税込10,338
翌日出荷

最高のパフォーマンスを誇る幅広カーブ形状チタンコートブレード!。ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 質量(g)825 山数10 切断能力(mm)木材8~125 切断能力(mm)非鉄金属4~12 切断能力(mm)塩ビアクリル~125 有効刃長(mm)178 アズワン品番65-1942-83 切断能力(mm)ステンレス4~12 メーカー商品コード217-2277
1パック(25枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)300 質量(g)825 山数18 切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5 有効刃長(mm)275 アズワン品番65-1943-22 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5 メーカー商品コード217-2306 切断能力(mm)鉄1.5~4.5
1パック(25枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 質量(g)425 山数18 切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5 有効刃長(mm)130 アズワン品番65-1942-76 切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5 メーカー商品コード216-1301 切断能力(mm)鉄1.5~4.5
1パック(25枚)
9,398 税込10,338
3日以内出荷

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)300 質量(g)1225 山数6 切断能力(mm)木材10~225 有効刃長(mm)275 アズワン品番65-1942-74 メーカー商品コード217-3842
1パック(25枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)225 質量(g)775 山数6 切断能力(mm)木材10~150 有効刃長(mm)203 アズワン品番65-1942-77 メーカー商品コード216-1299
1パック(25枚)
14,980 税込16,478
61日以内出荷

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19 適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2枚)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LENOX(レノックス)トリホルドソー
標準セーバーソーを使用。 機械本体が入らないときなど、使用中のブレードを取り付けて使用できます。 取り付け角度の調節が可能。 プッシュボタン設計によりブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。 持ち手の反対側にハックソーブレードを取付可能。
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

LENOX(レノックス)エアソーブレード
板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。 バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)