「タイル レンガ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。超硬グリット
用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚) 全長(mm)88.9 幅(mm)10 刃厚(mm)0.8
1パック(3本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。高速切断が可能なセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等 適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁器タイルや鋳鉄の切断が可能。ニッケル合金にロウ付けされたダイヤモンド粒子は切れ味を持続させます。ダイヤモンドグリッド
用途FRPレンガ磁器タイル大理石窯業系サイディング(1.2~19.1mm厚) 全長(mm)88.9 幅(mm)10 刃厚(mm)0.8 タイプDG300T 取付方式ワンタッチ
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
57,980 税込63,778
翌日出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19 適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)