カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 作業工具(3)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • LENOX(レノックス)
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(374)
  • VISHAY(206)
  • YAGEO(180)
  • BOSCH(ボッシュ)(103)
  • SK11(76)
  • エスコ(51)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(32)
  • ベッセル(32)
  • レヂトン(29)
  • マキタ(27)
  • 室本鉄工(27)
  • モトユキ(20)
  • ユニカ(20)
  • XP POWER(20)
  • ミルウォーキーツール(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 富士製砥(高速電機)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属切断用」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード 25枚入LENOX(レノックス)
9,798税込10,778
1パック(25枚)
翌々日出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
53,980税込59,378
1本
30日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種HK-1000(アマダ)。
用途形鋼、パイプ幅(mm)67厚さ(mm)1.6全長(mm)8550ピッチ2/3
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1本
30日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-600・H-700(アサダ)、ST6070・ST6090(大東精機)、K2S-900S(コマツ)。
用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)7600ピッチ2/3
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
43,980税込48,378
1本
30日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)8000ピッチ2/3
木材金属兼用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木材金属兼用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,698税込1,868
1パック(5本)
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数10タイプB680T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-61
バンドソー 超難削材切断 LENOX(レノックス)バンドソー 超難削材切断LENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
全長(mm)6650
バンドソー 多目的ブレード LENOX(レノックス)バンドソー 多目的ブレードLENOX(レノックス)
49,980税込54,978
1セット(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
全長(mm)3350
メタルマックス LENOX(レノックス)メタルマックスLENOX(レノックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
セーバーソーブレード5枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード5枚入LENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)
当日出荷
全長(mm)250有効刃長(mm)227材質バイメタル厚さ(mm)1.3山数14切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)鉄3.0~6.0
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
RX バンドソー LENOX(レノックス)RX バンドソーLENOX(レノックス)
149,800税込164,780
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)EHS RXプラス バンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
CL バンドソー LENOX(レノックス)CL バンドソーLENOX(レノックス)
78,980税込86,878
1箱(5本)
3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼全長(mm)6400厚さ(mm)0.9幅(mm)19ピッチ10/14
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
セーバーソー LENOX(レノックス)セーバーソーLENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)
当日出荷から翌日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入 LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入LENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1パック(25枚)
3日以内出荷
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)300質量(g)825山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)275アズワン品番65-1943-22切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード217-2306切断能力(mm)鉄1.5~4.5
バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入 LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入LENOX(レノックス)
11,980税込13,178
1パック(25枚)
3日以内出荷
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200質量(g)825山数10切断能力(mm)木材8~125切断能力(mm)非鉄金属4~12切断能力(mm)塩ビアクリル~125有効刃長(mm)178アズワン品番65-1942-83切断能力(mm)ステンレス4~12メーカー商品コード217-2277
バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入り LENOX(レノックス)バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入りLENOX(レノックス)
9,398税込10,338
1パック(25枚)
3日以内出荷
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150質量(g)425山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)130アズワン品番65-1942-76切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード216-1301切断能力(mm)鉄1.5~4.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら