3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10 付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1 サイズ21.5型 (54.7 cm) 消費電力(W)10、節電時:1.2以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5~40 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 90 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント 表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)42 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)5000:1 画素ピッチ0.248×0.248 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7 表面硬度7 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直) パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投影型静電容量方式タッチパネル、レイドバックスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
解像度1280×1024 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドレイドバックスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15~70° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)5~35 耐久性タッチ:5000万回(min.) 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 解像度1280×1024 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15~70° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)5~35 耐久性タッチ:5000万回(min.) 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)