22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし。27型の広い制作スペースにWQHD 高解像度2560×1440。USB Type-Cケーブル1本で接続、最大92W給電。圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新。測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現。USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える。
アズワン品番65-9220-97
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 動画あり
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W)11、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)156 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.270×0.270 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)1920×1200 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)182.2 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 動画あり
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7 サイズ27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W)16、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)164 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.233×0.233 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)2560×1440 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度109 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)176.6 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO 動画あり
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.4 サイズ23.8型(60.5cm) 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比1000:1(標準値) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度1920×1080(推奨) 視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) スピーカー1.0W+1.0W 回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 昇降範囲(mm)191.2 輝度(cd/m2)250(標準値) 入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV2490-WT 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり EIZO 動画あり
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横x縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.2(モニター部:4.5) ホワイト サイズ23.8型(60.5cm) 種類IPS(アンチグレア) 外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 消費電力11W(標準)、155W(最大)、0.5W以下(節電時) コントラスト比1000:1(標準値) スタンドあり 画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080(アスペクト比16:9) 使用周囲温度(℃)5-35 視野角178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI スピーカー1.0W+1.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源AC100-240V 50/60Hz 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm)191.2 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) バックライトLED 使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと) 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

EV2490-BK 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO 動画あり
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.2(モニター部:4.5) 種類IPS(アンチグレア) 外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時) 適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準値) スタンドあり 画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 使用周囲温度(℃)5-35 視野角178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI スピーカー1.0W+1.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源AC100-240V 50/60Hz 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm)191.2 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型(60.5cm) パネル駆動方式IPS 使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと) 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 動画あり
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W)12、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)146 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.270×0.270 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)1920×1200 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM 出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)182.2 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7 サイズ31.5型 (80.0 cm) 消費電力(W)18、節電時:0.35 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)196 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.182×0.182 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)3840×2160 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度140 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3 スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)195 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5 サイズ27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W)16、節電時:0.35 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)186 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.155×0.155 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)2560×1440 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度163 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8 スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)195 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP, 3 PbyP, 4 PbyP), Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4 付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約15.9、モニター部:約15.2 サイズ42.5型 (108.0 cm) 消費電力(W)31、節約時0.4 表面処理アンチグレア 対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2 最大消費電力(W)243 コントラスト比標準1000:1 画素ピッチ0.245×0.245mm(横×縦) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度推奨:3840×2160 (アスペクト比16:9) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直,標準値)178°/178° 応答速度標準値:5ms(中間階調域) 入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2 スピーカー4.0W+4.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100、200×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃)5~35 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350(標準値) USBLANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2,【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current, 最大15 W給電)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5 サイズ37.5型 (95.3 cm) 消費電力(W)28、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)194 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.229×0.229 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)3840×1600 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度111 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比24:10 走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)192.7 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336 機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ コントラスト比(標準値)1500:1 解像度1920×1200(推奨) 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm 応答速度(標準値):10ms(中間階調域) VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100 表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃)0~35 色(本体)ブラック 画面サイズ61.1cm(24.1)型 アズワン品番64-3802-62 表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応 バックライト広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1) アスペクト比16:10 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨) 入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

27.0型(解像度:2560×1440)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。Power Deliveryをサポートする最大60Wまで給電可能なUSB Type-Cの入力端子を搭載。ケーブル1本で映像出力とモニターコントロールができるので、すっきりと快適なデスク環境を構築できます。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。16bit LUTによる高精度の階調表示。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」により、クリエイティブワークの目的に合った正確な色表示が可能。対応する測色センサーを使い、手間なく高精度なモニター表示調整が可能。DVI/DisplayPort/HDMI/USB Type-Cの4種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続時に10bit入力に対応。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
画面サイズ68.5cm(27.0)型 解像度2560×1440(推奨) 仕様CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99% 付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg)約10.1、(モニター部)約6.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 消費電力(W)標準:33、最大:95、節電時:0.6以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:638×404.1~559.1×265、縦表示:378.2×649~689×265、モニター部:638×378.2×75 機能デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ、昇降:155mm、チルト:上35°/下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° コントラスト比(標準値)1000:1 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7mm 応答速度(標準値):16ms(中間階調域) VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100 表示モードカラーモード(User、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃)0~35 色(本体)ブラック アズワン品番64-3802-72 表示色・階調表示色/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、表示階調/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応 バックライト広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.233×0.233、画素密度:109ppi 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続 (アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60W給電)、USB 3.1 Gen 1:Type-B×1、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2 アスペクト比16:9 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz/23~61Hz、HDMI:15~89kHz/23~61Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350(標準値) 入力ポートUSB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) 角度調節
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° サイズ24.1型 ピッチ0.270×0.270mm 電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6 最大消費電力(W)54 コントラスト比1300:1 輝度350cd/m2 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカーあり 1.0 W +1.0 W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録 サイズ24.1型 ピッチ0.270×0.270mm 電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6 最大消費電力(W)54 コントラスト比1300:1 輝度350cd/m2 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカーあり 1.0 W +1.0 W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 表示領域(横×縦):527.0×296.5mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6-473.6×233、(縦表示)320.4×550.3-588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域) 最大消費電力(W)50 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 密度画素:93ppi 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ60.5cm(23.8)型 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100-240、50/60Hz 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ57.2cm(22.5)型 解像度1920×1200 コントラスト比1000:1 仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)11、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 表示領域(横×縦):488.2×297.2mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9-473.9×233、(縦表示)321.3×510.5-569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域) 最大消費電力(W)37 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 密度画素:101ppi 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100-240、50/60Hz 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2 アスペクト比16:10 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
38,380 税込42,218
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2 サイズ24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時) 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)149 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.270×0.270 mm 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度(推奨)1920×1200 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3) 密度94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362 表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体)ブラック 主な機能デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト広色域LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)155 対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10 付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー 質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0 サイズ23.0型 (58.0 cm) 消費電力(W)12、節電時:0.5以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5~35 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)47 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.265×0.265 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)11 ms (中間階調域) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2 表面硬度5 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)260 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10 付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1 サイズ21.5型 (54.7 cm) 消費電力(W)10、節電時:1.2以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5~40 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 90 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント 表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)42 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)5000:1 画素ピッチ0.248×0.248 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7 表面硬度7 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直) パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO 動画あり
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B,【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8 付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2 サイズ34.1型 (86.7 cm) 表面処理アンチグレア 対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250 最大消費電力(W)222 コントラスト比標準1000:1 画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度推奨:3440×1440 (アスペクト比21:9) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直,標準値)178°/178° 応答速度標準値:5ms(中間階調域) 入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、【音声】USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2 スピーカー4.0W+4.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%)20~80 出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) Webカメラ500万画素, マイク内蔵, Windows Hello対応 取付穴ピッチ(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃)5~35 走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7 サイズ26.9型 (68.4 cm) 消費電力(W)36、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm 入力AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)168 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.155×0.155 mm 表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度(推奨)3840×2160 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4) 密度164 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2 表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体)ブラック 主な機能デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト広色域LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)155 対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷