カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • モノタロウ(6)
  • 右下精器製造(201)
  • SMC(242)
  • オカムラ(岡村製作所)(99)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(39)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(33)
  • エレコム(31)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • Philips(29)
  • イトーキ(28)
  • サンワダイレクト(27)
  • フォーク(25)
  • エスコ(22)
  • サンワサプライ(21)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • スタープラチナ(17)
  • アズワン(15)
  • バクマ工業(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右下」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:ありEIZO
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様●サイズ:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)●走査周波数(水平):0.233mm×0.233mm●走査周波数(垂直):USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz●解像度:23~61Hz●輝度:2560×1440●コントラスト比:350cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力端子:178°/178°●ケーブル:USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color, HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)●USB:USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:404.1~559.1×638×265●電源:10.1kg●応答速度(黒→白→黒):AC 100 V、50 / 60 Hz●本体カラー:10ms●PCグリーンラベル:ブラック●国際エネルギースター:適合(★★☆V13)●環境自己主張マーク:非登録●VCCI:なし●PCリサイクル:対応(VCCI-B)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:159W●スリープ時消費電力:34W●電源OFF時消費電力:1.0W以下●その他節電関連:1.0W以下●モニタ形状:DVI DMPM●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:10ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 上35° / 下5°●高さ調整:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 155 mm●バックライト:あり 右回り90°●電気用品安全法(本体):LED●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit 対応(約278兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調節155mmアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下角度調節(チルト):上35 /下5°、左右角度調節(スウィーベル):344°USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし EIZO液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なしEIZO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2740」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
表面処理アンチグレア角度調整範囲上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160(推奨)保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)155アスペクト比16:9モニターサイズ26.9型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B、【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックEIZO
92,980税込102,278
1台
8日以内出荷
ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cを搭載し、フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークなど、近年の多様化した働き方にマッチする27型4Kモニター。大画面高解像度ながら、標準消費電力12Wを実現するなど、環境対応をさらに強化。国内外の最新の環境規格にも適合。
仕様●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(黒→白→黒):6ms●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.23 W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.27 W●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 169mm●PCリサイクル:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)サイズ27型ピッチ0.155×0.155 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)8.6最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準値)表示色約1677万色:8-bit対応解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~136 kHz走査周波数(垂直)USB Type-C: 29~61 Hz、DisplayPort: 29~61 Hz、HDMI:29~61 HzケーブルUSB Type-C(1.5 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)スピーカーあり 1.0 W+1.0 W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイトEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準値)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5msピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合モニターサイズ27型輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:ありEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)種類IPS(アンチグレア)外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)スタンドあり画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080使用周囲温度(℃)5-35視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMIスピーカー1.0W+1.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM入力電源AC100-240V 50/60Hz色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)昇降幅(mm)191.2取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(60.5cm)パネル駆動方式IPS使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと)対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle輝度(cd/m2)250(標準値)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:ありEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横x縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)サイズ23.8型(60.5cm)外形寸法(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)表面処理アンチグレア定格消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)コントラスト比1000:1(標準値)スタンドあり画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080使用周囲温度(℃)5~35視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMIVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM入力電源AC100-240V 50/60Hz色(本体)ホワイト出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)昇降幅(mm)191.2バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle輝度(cd/m2)250(標準値)
27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7サイズ26.9型 (68.4 cm)消費電力(W)36、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm入力AC 100 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)168コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4)密度164 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ色(本体)ブラック主な機能デジタルユニフォミティ補正:有取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト広色域LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)155対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400S (WUXGA/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) EIZO24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400S (WUXGA/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証)EIZO
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時)適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)149コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ色(本体)ブラック主な機能デジタルユニフォミティ補正:有取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト広色域LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)155対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7サイズ31.5型 (80.0 cm)消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5サイズ27.0型 (68.5 cm)消費電力(W)16、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)186コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度163 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型 (68.5 cm)消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)11、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)156コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比(標準値)1000:1画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラックEIZO
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
HDR表示に対応した2025年4月発売のCG2400Sの派生機種。放送・映像制作業界のニーズに応え、SDI信号入出力端子を搭載。これにより、撮影現場でSDI出力端子を備えた撮影カメラと直接接続して撮影映像をプレビューする場合や、放送局で複数台のモニターを並べて放送映像をリファレンスする場合に、SDIコンバータを介さないシンプルな構成で接続可能。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:24.1型●表示色:IPS●ピッチ:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)●走査周波数(水平):0.270×0.270 mm●走査周波数(垂直):DisplayPort: 26~76 kHz、HDMI: 15~76 kHz●解像度:DisplayPort: 23~61 Hz、HDMI: 23~61 Hz●輝度:1920×1200●コントラスト比:400cd/m2●視野角:75.0006944444444●入力端子:178°/178°●ケーブル:DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)、BNC (3G/HD-SDI)●USB:DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 5Gbps:Type-B×2 ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:408.1~563.1×554.4×245●電源:8.5kg●応答速度(黒→白→黒):AC 100 V、50 / 60 Hz●本体カラー:11ms●PCグリーンラベル:ブラック●国際エネルギースター:適合(★★☆V14)●環境自己主張マーク:非登録●VCCI:なし●PCリサイクル:対応(VCCI-B)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:64W●スリープ時消費電力:18W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:0.3W以下●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:11ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 上35°、下5°●高さ調整:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 155mm●バックライト:あり 右回り90°●HDR方式:LED●電気用品安全法(本体):HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準値)解像度1920×1200(推奨)色(本体)ブラックアスペクト比16:10入出力端子DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)、 BNC (3G/HD-SDI)、USBType-B、USBType-A、ステレオミニジャックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラックEIZO
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
映像制作用のHDR表示に対応した30.5型大画面、DCI 4K(4096×2160)の高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。前機種CG319Xと比べ表示性能と利便性を向上。
仕様●本体サイズ(H×W×D):428.1~583.1×721×290●J-Moss:対応●本体重量(kg):12.3●応答速度(黒→白→黒):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):15ms●PCリサイクル:対応●標準消費電力:86W●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●HDR方式:HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面サイズ30.5型ピッチ0.167mm×0.167 mm電源AC 100 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)270コントラスト比1800:1(標準値)表示色約10.7億色:10 bit対応(24-bit LUT)解像度4096×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:25kHz~137kHz、HDMI:15kHz~136kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:23Hz~61Hz、HDMI:23Hz~61HzケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比17:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)500USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、LANアダプタ:RJ-45(1000BASE-T対応)