15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラックEIZO翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●サイズ:115g●液晶パネル方式:15.6型●表示色:IPS●ピッチ:約1677万色万色:8bit対応●走査周波数(水平):0.179mm×0.179mm●走査周波数(垂直):DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz●解像度:DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 Hz●輝度:1920×1080ドット●コントラスト比:395cd/m2●視野角:33.3340277777778●入力端子:178°/178°●ケーブル:DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)●USB:HDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 2.0:Type-B●本体サイズ(H×W×D):あり 2.0W+2.0W●本体重量:341 x 399 x 205 mm●電源:約5.2kg●応答速度:AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz●本体カラー:14ms●タッチパネル方式:ブラック●出力端子:投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合●環境自己主張マーク:USBシリアル転送●VCCI:なし●RoHS指令:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:35W●スリープ時消費電力:10W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●その他節電関連:0.5W以下●電気用品安全法(本体):DVI DMPM、VESA DPM●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントコントラスト比800:1(標準値)解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、 D-Sub 15ピン (ミニ)、USB2.0(Type-B)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS