21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面 サイズ21.5型 備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ0.248×0.248 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)31kHz~68kHz 走査周波数(垂直)59Hz~61Hz ケーブルHDMI(2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカーあり 0.5Wモノラル 色(本体)ブラック バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下 サイズ21.5型 備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ0.248×0.248 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)31kHz~68kHz 走査周波数(垂直)59Hz~61Hz ケーブルHDMI(2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカーあり 0.5Wモノラル 色(本体)セレーングレイ バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 入力端子DVI、HDMI、D-Sub 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23型 パネル駆動方式IPS
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub 色(本体)セイレーングレー アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7 サイズ18.5型 ピッチ0.213×0.213 mm 電源AC 100-240 V、50/60 Hz 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)35 コントラスト比1100:1(標準値) 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz 走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 Hz ケーブルHDMI (2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●TCO:対応(VCCI-B)●最大消費電力(W):45●J-Moss:対応●本体(色):セレーングレー●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●標準消費電力:6W●液晶パネル方式:IPS●VCCI:対応(VCCI-B) サイズ17型 ピッチ0.264mm×0.264mm 電源AC100~240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約4.4 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1280×1024 視野角178°/178° 走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz 走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1 応答速度14ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)セレーングレイ 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式 アスペクト比5:4 モニターサイズ17 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)360 USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレア コントラスト比600:1(標準値) 解像度1024×768 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体)セイレーングレー アスペクト比4:3 モニターサイズ15型 パネル駆動方式TN
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6W サイズ17型 ピッチ0.264mm×0.264mm 電源AC100~240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約4.4 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1280×1024 視野角178°/178° 走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz 走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1 応答速度14ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 2.0W+2.0W 色(本体)ブラック 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式 アスペクト比5:4 モニターサイズ17 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)360 USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5(中間階調域) 最大消費電力(W)50 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 密度画素:93ppi 同期信号セパレート VESAマウント(mm)100×100 スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ23.8型(60.5cm) 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)【領域(横×縦)】527.0×296.5 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
表面処理アンチグレア コントラスト比600:1(標準値) 解像度1024×768 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体)ブラック アスペクト比4:3 モニターサイズ15型 パネル駆動方式TN
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ22.5型(57.2cm) 解像度1920×1200 コントラスト比1000:1 仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)11、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5(中間階調域) 最大消費電力(W)37 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 密度画素:101ppi 同期信号セパレート VESAマウント(mm)100×100 スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2 アスペクト比16:10 表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録 サイズ24.1型 ピッチ0.270×0.270mm 電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)6 最大消費電力(W)54 コントラスト比1300:1(標準値) 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカーあり 1.0 W +1.0 W 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10 付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー 質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0 サイズ23.0型 (58.0 cm) 消費電力(W)12、節電時:0.5以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5~35 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)47 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.265×0.265 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)11 ms (中間階調域) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2 表面硬度5 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)260 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント コントラスト比800:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-B VESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●サイズ:115g●液晶パネル方式:15.6型●表示色:IPS●ピッチ:約1677万色万色:8bit対応●走査周波数(水平):0.179mm×0.179mm●走査周波数(垂直):DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz●解像度:DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 Hz●輝度:1920×1080ドット●コントラスト比:395cd/m2●視野角:33.3340277777778●入力端子:178°/178°●ケーブル:DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)●USB:HDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 2.0:Type-B●本体サイズ(H×W×D):あり 2.0W+2.0W●本体重量:341 x 399 x 205 mm●電源:約5.2kg●応答速度:AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz●本体カラー:14ms●タッチパネル方式:ブラック●出力端子:投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合●環境自己主張マーク:USBシリアル転送●VCCI:なし●RoHS指令:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:35W●スリープ時消費電力:10W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●その他節電関連:0.5W以下●電気用品安全法(本体):DVI DMPM、VESA DPM●電気用品安全法(付属品等):適合 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント コントラスト比800:1(標準値) 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、 D-Sub 15ピン (ミニ)、USB2.0(Type-B) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●サイズ:適合/例外承認●液晶パネル方式:15.6型●表示色:IPS●ピッチ:約1677万色万色:8bit対応●走査周波数(水平):0.179mm×0.179mm●走査周波数(垂直):DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz●解像度:DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 Hz●輝度:1920×1080ドット●コントラスト比:395cd/m2●視野角:33.3340277777778●入力端子:178°/178°●ケーブル:DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)●USB:HDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 2.0:Type-B●本体サイズ(H×W×D):あり 2.0W+2.0W●本体重量:341 x 399 x 205 mm●電源:約5.2kg●応答速度:AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz●本体カラー:14ms●タッチパネル方式:ホワイト●出力端子:投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合●環境自己主張マーク:USBシリアル転送●VCCI:なし●RoHS指令:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応RoHS10●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:35W●スリープ時消費電力:10W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●その他節電関連:0.5W以下●電気用品安全法(本体):DVI DMPM、VESA DPM●電気用品安全法(付属品等):適合 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント コントラスト比800:1 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB2.0(Type-B) 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10 付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1 サイズ21.5型 (54.7 cm) 消費電力(W)10、節電時:1.2以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5~40 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 90 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント 表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)42 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)5000:1 画素ピッチ0.248×0.248 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7 表面硬度7 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直) パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° ピッチ0.270×0.270mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6 最大消費電力(W)54 コントラスト比1300:1 表示色約1677万色(8-bit対応) 解像度1920×1200 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカー1W+1W 色(本体) 画面サイズ24.1 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●スリープ時消費電力:1.2W以下●標準消費電力:10W●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●液晶パネル方式:VA●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応 サイズ21.5型 ピッチ0.248mm×0.248mm 電源AC100~240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約5.6 コントラスト比5000:1(標準値) 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz、59 - 61 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m) 応答速度25ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 1.0W+1.0W 色(本体)ブラック 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)230 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●液晶パネル方式:VA●本体(色):セレーングレー●標準消費電力:10W●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:1.2W以下●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B) サイズ21.5型 ピッチ0.248mm×0.248mm 電源AC100~240V、50/60Hz 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)約5.6 コントラスト比5000:1(標準値) 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz、59 - 61 Hz ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m) 応答速度25ms 入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1 スピーカーあり 1.0W+1.0W 色(本体)セレーングレー 出力端子USBシリアル転送 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)230 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷