カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • StarTech.com(12)
  • ATEN(11)
  • RS PRO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • エイム電子(6)
  • 関西通信電線(5)
  • サンワサプライ(4)
  • プリンストン(4)
  • Philips(4)
  • アイネックス(4)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • Tether Tools(3)
  • LINDY(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • ROLINE(2)
  • WIREWORLD(2)
  • レッツノート(2)
  • エレコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi15m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラック EIZO15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラックEIZO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST EIZO39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACASTEIZO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントコントラスト比800:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-BVESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ホワイト EIZO15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ホワイトEIZO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●液晶パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●本体(色):ホワイト●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT グレイ EIZO15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT グレイEIZO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
厚手の手袋やペンでのタッチに対応するアナログ抵抗膜方式、視野角が広いIPSパネルを採用。標準モデルの「チルトスタンドモデル」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなしモデル」に加えて、機器・装置やファクトリーオートメーション(FA)用途として、機器へはめ込んで使用する「パネルマウントモデル」、機器へ組込んで使用する「シャーシマウントモデル」の4つのバリエーションを展開し、多様な設置環境に柔軟に対応。
仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●本体サイズ(H×W×D):349×346×157●本体色:セレーングレイ●液晶パネル方式:IPS/ノングレア(非光沢)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)ピッチ0.297×0.297寸法15型消費電力(W)5電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約5.7最大消費電力(W)19コントラスト比1200:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1024×768ドット視野角176°/176°走査周波数(水平)DisplayPort: 31~49 kHz、HDMI: 31~49 kHz、D-Sub:31~61 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort: 59~61 Hz 、HDMI: 59~61 Hz、D-Sub:55~76 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15 ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度30ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、 HDMI (HDCP 1.4)、 D-Sub 15 ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0W+1.0W色(本体)セレーングレイ端子【映像信号入力端子】DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)【音声入力端子】ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI【USBコンピュータ接続(アップストリーム)】USB2.0:Type-B出力端子USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式アスペクト比4:3待機時消費電力(W)0.4以下,0.4以下モニターサイズ15型パネル駆動方式IPSUSBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT ブラック EIZO15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT ブラックEIZO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
厚手の手袋やペンでのタッチに対応するアナログ抵抗膜方式、視野角が広いIPSパネルを採用。標準モデルの「チルトスタンドモデル」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなしモデル」に加えて、機器・装置やファクトリーオートメーション(FA)用途として、機器へはめ込んで使用する「パネルマウントモデル」、機器へ組込んで使用する「シャーシマウントモデル」の4つのバリエーションを展開し、多様な設置環境に柔軟に対応。
仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●本体サイズ(H×W×D):349×346×157●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS/ノングレア(非光沢)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)ピッチ0.297×0.297寸法15型消費電力(W)5電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約5.7最大消費電力(W)19コントラスト比1200:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1024×768ドット視野角176°/176°走査周波数(水平)DisplayPort: 31~49 kHz、HDMI: 31~49 kHz、D-Sub:31~61 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort: 59~61 Hz 、HDMI: 59~61 Hz、D-Sub:55~76 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15 ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度30ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、 HDMI (HDCP 1.4)、 D-Sub 15 ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0W+1.0W色(本体)ブラック端子【映像信号入力端子】DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)【音声入力端子】ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI【USBコンピュータ接続(アップストリーム)】USB2.0:Type-B出力端子USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式アスペクト比4:3待機時消費電力(W)0.4以下,0.4以下モニターサイズ15型パネル駆動方式IPSUSBアップストリーム:USB 2.0:Type-B