15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT ブラック
厚手の手袋やペンでのタッチに対応するアナログ抵抗膜方式、視野角が広いIPSパネルを採用。標準モデルの「チルトスタンドモデル」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなしモデル」に加えて、機器・装置やファクトリーオートメーション(FA)用途として、機器へはめ込んで使用する「パネルマウントモデル」、機器へ組込んで使用する「シャーシマウントモデル」の4つのバリエーションを展開し、多様な設置環境に柔軟に対応。
- 仕様
- ●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●本体サイズ(H×W×D):349×346×157●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS/ノングレア(非光沢)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)
- ピッチ
- 0.297×0.297
- 寸法
- 15型
- 消費電力(W)
- 5
- 電源
- AC100~240V、50/60Hz
- 表面処理
- アンチグレア
- 本体質量(kg)
- 約5.7
- 最大消費電力(W)
- 19
- コントラスト比
- 1200:1
- 輝度
- 320cd/m2
- 表示色
- 約1677万色
- 解像度
- 1024×768ドット
- 視野角
- 176°/176°
- 走査周波数(水平)
- DisplayPort: 31~49 kHz、HDMI: 31~49 kHz、D-Sub:31~61 kHz
- 走査周波数(垂直)
- DisplayPort: 59~61 Hz 、HDMI: 59~61 Hz、D-Sub:55~76 Hz
- ケーブル
- HDMI (2 m)、D-Sub 15 ピン (ミニ) (1.8 m)
- 応答速度
- 30ms
- 入力端子
- DisplayPort (HDCP 1.3)、 HDMI (HDCP 1.4)、 D-Sub 15 ピン (ミニ)
- スピーカー
- あり 1.0W+1.0W
- 色(本体)
- ブラック
- 端子
- 【映像信号入力端子】DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)【音声入力端子】ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI【USBコンピュータ接続(アップストリーム)】USB2.0:Type-B
- 出力端子
- USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- タッチパネル方式
- アナログ抵抗膜方式
- アスペクト比
- 4:3
- 待機時消費電力(W)
- 0.4以下,0.4以下
- モニターサイズ
- 15型
- パネル駆動方式
- IPS
- USB
- アップストリーム:USB 2.0:Type-B
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥186,780¥169,800
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980
ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/クッキリ美しい大画面/「5年保証」I ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥32,978¥29,980カテゴリ













