曜日別特売

15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT グレイ

15型タッチパネル液晶モニター FDX1502T-AACT グレイ - EIZO

厚手の手袋やペンでのタッチに対応するアナログ抵抗膜方式、視野角が広いIPSパネルを採用。標準モデルの「チルトスタンドモデル」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなしモデル」に加えて、機器・装置やファクトリーオートメーション(FA)用途として、機器へはめ込んで使用する「パネルマウントモデル」、機器へ組込んで使用する「シャーシマウントモデル」の4つのバリエーションを展開し、多様な設置環境に柔軟に対応。

仕様
●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●本体サイズ(H×W×D):349×346×157●本体色:セレーングレイ●液晶パネル方式:IPS/ノングレア(非光沢)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)
ピッチ
0.297×0.297
寸法
15型
消費電力(W)
5
電源
AC100~240V、50/60Hz
表面処理
アンチグレア
本体質量(kg)
約5.7
最大消費電力(W)
19
コントラスト比
1200:1
輝度
320cd/m2
表示色
約1677万色
解像度
1024×768ドット
視野角
176°/176°
走査周波数(水平)
DisplayPort: 31~49 kHz、HDMI: 31~49 kHz、D-Sub:31~61 kHz
走査周波数(垂直)
DisplayPort: 59~61 Hz 、HDMI: 59~61 Hz、D-Sub:55~76 Hz
ケーブル
HDMI (2 m)、D-Sub 15 ピン (ミニ) (1.8 m)
応答速度
30ms
入力端子
DisplayPort (HDCP 1.3)、 HDMI (HDCP 1.4)、 D-Sub 15 ピン (ミニ)
スピーカー
あり 1.0W+1.0W
色(本体)
セレーングレイ
端子
【映像信号入力端子】DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)【音声入力端子】ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI【USBコンピュータ接続(アップストリーム)】USB2.0:Type-B
出力端子
USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜方式
アスペクト比
4:3
待機時消費電力(W)
0.4以下,0.4以下
モニターサイズ
15型
パネル駆動方式
IPS
USB
アップストリーム:USB 2.0:Type-B
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82367349FDX1502T-AACTGY
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする