1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様モニタ形状:平面、縦回転(ピボット)機能:あり(右回り90°) 表面処理アンチグレア コントラスト比(標準値)1000:1 表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit 対応(約278兆色中/16-bit LUT) 解像度2560×1440 保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間 ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m) 入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)、USBType-B、USB2.0(Type-A) 色(本体)ブラック 高さ調節155mm アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下角度調節(チルト):上35 /下5°、左右角度調節(スウィーベル):344° USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷