「led 工事不要」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
材質ABS樹脂製
電池太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)6
表面アクリル樹脂
LED赤色24球
蓄電池容量(Ah)3
点滅数(回/分)60
発光時間(時間)24時間
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本
材質アルミ製
電池太陽電池:13W
蓄電池電圧(V)12
点滅上下交互点滅
LED正面:黄色85球×2、裏面2球
蓄電池容量(Ah)12
点滅数(回/分)60
発光時間(時間)24時間
1セット
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
質量(g)約350
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)約180
発光時間(時間)夜間
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
質量(g)約550
支柱(mm)Φ60.5×1515
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱土地健込用
点滅数(回/分)約300
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
LED色赤
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1450
電池太陽電池:0.39W
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱基礎健込用
点滅数(回/分)約360
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所
セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個
材質アルミ鋳物製
電池太陽電池:0.42W
蓄電池形名キャパシタ
表面ポリカーボネイト樹脂
LED赤
点滅数(回/分)250±20
発光時間(時間)夜間
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
電池太陽電池:108mW
蓄電池電圧(V)2.4
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
蓄電池容量(Ah)630m
点滅数(回/分)200±20
発光時間(時間)夜間
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様点滅時間帯:夜間
材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
電池(太陽電池)240
蓄電池電圧(V)2.4
蓄電池容量(Ah)630m
点滅数(回/分)(最大)6600
関連キーワード