カテゴリ
- 塗料(24)
- ジンク(19)
- うすめ液(4)
絞り込み
ブランド
- ローバル
- フローバル(146)
- サンエス(100)
- モトユキ(77)
- グローバル[厨房用品](61)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(53)
- 日立グローバルライフソリューションズ(52)
- Allied Vision(36)
- GLOBAL&LOCAL(35)
- グローバル[肥料・農薬・除草剤・種](34)
- SVS-VISTEK(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- グローバル・ジャパン(12)
- NACHI(不二越)(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- デジサートジャパン(8)
- CKD(7)
- 富士電機(6)
- ソースネクスト(6)
- ブランドをもっと見る
亜鉛末含有量
- 70%(2)
- 83%(3)
- 86%(2)
- 92%(2)
- 93%(1)
- 96%(6)
色
グレー系(8)
シルバー系(11)
特性
- さび止め(15)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 速乾(2)
主な用途
- ガラス(1)
- プラスチック(2)
- 木部(1)
- 紙(1)
- 鉄部(16)
- 非鉄金属(9)
使用場所
屋内(3)
屋外(4)
屋内・屋外
主成分
- その他(14)
- トルエン・キシレン(3)
その他・トルエン・キシレン
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(3)
水性・油性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ro-baru」の検索結果
特価

ローバルR
ローバル(38件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(300mL)ほか当日出荷から翌々日出荷さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有色グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ローバルシルバーRS
ローバル(31件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか当日出荷アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有色シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
メッキカバースプレー
ローバル(26件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤色メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
厚膜ローバルスプレー
ローバル(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057色グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ローバルエコタイプスプレー
ローバル(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(420mL)ほか当日出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色グレー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mLRoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めグリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.96標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルシルバーエコタイプスプレー
ローバル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(420mL)ほか当日出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量123mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルシルバーエコタイプハケ付缶
ローバル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(90mL)当日出荷ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。色シルバー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 1L缶
ローバル(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)当日出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルα
ローバル(17件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(420mL)ほか当日出荷リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分92%亜鉛含有色メタリックシルバー耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
クロムもドキッ
ローバル(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(330mL)当日出荷「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ローバルエコタイプハケ付缶
ローバル¥1,998税込¥2,1981本(90mL)当日出荷ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。色グレー乾燥時間(分)20(23℃)主な用途鉄面膜厚(μm)80含有量(%)【亜鉛】96危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、超速乾危険物の性状非水溶性
エポローバルER
ローバル(15件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1缶(1kg)ほか当日出荷さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有色グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
水性ローバル
ローバル(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1缶(0.9kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー色グレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
ニュージンクカバースプレー 420ml
ローバル¥2,498税込¥2,7481本(420mL)当日出荷亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。 簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。 上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修仕様ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆トラスコ品番828-6781色メタリックシルバー主成分亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤耐熱温度(℃)90主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ含有量(%)70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防サビ危険物の性状非水溶性
マットカバーエコタイプ
ローバル¥2,798~税込¥3,078~1本(420mL)ほか当日出荷から10日以内出荷鉄を、デザインする。低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」。マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。【マットカバーエコタイプの特長】。めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。用途【用途】。スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。【適用箇所】。階段、手すり、屋根の梁・柱など仕様明度:N3~N4種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)色黒灰色主成分亜鉛末、樹脂主な用途鉄部含有量(%)亜鉛:70危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)40(2回塗)乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔30分(23℃)
ローバルエコタイプ
ローバル¥26,980~税込¥29,678~1缶(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色グレー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.96標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ALMZ(アルムズ)スプレー
ローバル¥3,298~税込¥3,628~1本(420mL)ほか当日出荷亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルシンナー 3L缶
ローバル(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(3L)当日出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルアルファエコタイプ
ローバル¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか当日出荷から10日以内出荷有機則・特化則・PRTR法非該当の「ローバルアルファエコタイプ」を新発売。≪性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。ローバルアルファエコタイプの【特長】。-抗菌・防カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ。◆ 有機則・特化則・PRTR法非該当の設計とし、作業員や周辺環境への配慮、作業環境の改善に適しています。◆ ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現したプレミアムジンクリッチ。意匠性を求められる箇所に最適です。◆ 特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面の菌やカビの繁殖を抑制します。◆ 下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。◆ 1液タイプで取り扱いが簡単、しかも30分で乾燥完了。◆ 必要な量を無駄なく塗装できる、4つの容量をラインナップ。(0.7kg、3.5kg、20kg、420mLエアゾール)用途【用途】。鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。【適用箇所】。鉄塔、標識柱、立体駐車場、ビニールハウス、配管、住環境等種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)色メタリックシルバー耐熱性170℃異常なし(連続24時間)含有量(%)【亜鉛】92危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔20分(20℃)
ALMZ(アルムズ)
ローバル¥4,698~税込¥5,168~1缶(0.7kg)ほか当日出荷から8日以内出荷亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルシルバーエコタイプ
ローバル¥21,980~税込¥24,178~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
塗る亜鉛テクスチャー
ローバル¥56,980税込¥62,6781セット4日以内出荷まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。色シルバー容量(kg)【塗料液】2【粉末】4主な用途鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど含有量(%)【亜鉛】88使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間標準塗布量(g/m2)500(理論値)
ローバルシンナー 14kg缶
ローバル¥16,980税込¥18,6781缶(14kg)6日以内出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番118-2396色無色主成分キシレン、エチルベンゼン液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポローバルシンナー 3L缶
ローバル¥7,598税込¥8,3581缶(3L)8日以内出荷トラスコ品番118-2394液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性