LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色【筐体】ブラック
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール
付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)
質量(g)243
外形寸法(mm)146×114×60
消費電力(W)36
適合規格PSE適合(ACアダプター)
コネクタ形状USB3.0 TypeB x1
適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
インターフェースUSB3.0
保証期間1年間
ファン【冷却】×
入力電圧DC+12V 3A
向き【設置方向】水平
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード