2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g)243 消費電力(W)36 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 設置姿勢水平 入力電圧DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様冷却ファン:無し ブラック 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type B 対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ 対応2.5/3.5インチ インターフェースUSB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 アズワン品番64-5408-99 設置位置水平
1個
2,298 税込2,528
当日出荷