カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ロジテック
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(73)
  • StarTech.com(69)
  • カシムラ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • サンワサプライ(12)
  • アイネックス(8)
  • ELPA(2)
  • RS PRO(57)
  • BUFFALO(バッファロー)(51)
  • 変換名人(35)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
  • ライン精機(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスエスエーサービス(14)
  • オーム電機(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • bitstrong(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB Micro-B」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型 ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型ロジテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)コネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクト ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル付属 バスパワー 超薄型 コンパクトロジテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本対象パソコンUSB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりませんコネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 9.0 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 9.0 ロジテックロジテック
117,900税込129,690
1個
3日以内出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版)仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約16(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約965センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー- (非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様- (非搭載)ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ スタンダード ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ スタンダード ロジテックロジテック
68,980税込75,878
1個
22日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテックロジテック
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ Android 9.0 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ Android 9.0 ロジテックロジテック
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版)仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 PoE受電対応 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 PoE受電対応 ロジテックロジテック
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテックロジテック
117,900税込129,690
1個
70日以内出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約16(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約965センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 Android 9.0 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 Android 9.0 ロジテックロジテック
71,980税込79,178
1個
12日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版)仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ PoE受電対応 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ PoE受電対応 ロジテックロジテック
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 7インチ 1024x600 Android 9.0 ロジテック ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 7インチ 1024x600 Android 9.0 ロジテックロジテック
46,980税込51,678
1個
31日以内出荷
7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約350センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)48×75スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid 9.0(TM)※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ16GB eMMC無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付ロジテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65保証期間1年間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら