「acアダプター 12v 4a」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
チップセットCPU内蔵 ストレージ120GB mSATA SSD インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用) 耐環境性IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G 使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) 質量(g)約800 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)、Coffee Lake S チップセットIntel(R) H310 容量(GB)8 ストレージSSD 2.5インチ 240GB インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面) VESAマウント(mm)75×75/100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず) 質量(kg)約1.8 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク その他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載 仕様【システムファン】有り、【動作ランプ】電源ランプ
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)、Coffee Lake S チップセットIntel(R) H310 容量(GB)8 ストレージHDD 2.5インチ 1TB インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面) VESAマウント(mm)75×75/100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず) 質量(kg)約1.8 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク その他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載 仕様【システムファン】有り、【動作ランプ】電源ランプ
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷

Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 種別CPU世代:Apollo Lake 質量(g)約800 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質) 消費電力(W)約25(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ動作:電源ランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) チップセットCPU内蔵 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G ストレージ240GB mSATA SSD
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 種別CPU世代:Apollo Lake 質量(g)約800 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質) 消費電力(W)約25(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ動作:電源ランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量4GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) チップセットCPU内蔵 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G ストレージ240GB mSATA SSD
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 種別CPU世代:Elkhart Lake 質量(g)約800 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ電源ランプ、ストレージアクセスランプ動作: インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G ストレージ128GB M.2 SSD
1個
159,800 税込175,780
70日以内出荷

Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ 仕様拡張ベイ:M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用) 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク 種別CPU世代:Tiger Lake 質量(g)約940 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約30(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず) ランプ動作:電源ランプ、ストレージアクセスランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※付属のVESAマウントキット使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) チップセットCPU内蔵 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G ストレージ256GB M.2 SSD
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 。バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 。防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 。リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 。手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 。すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします 。VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル 付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク 種別CPU世代:Apollo Lake 質量(g)660 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、3.33A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7 ランプ動作:電源ランプ、アクセスランプ インターフェースUSB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1 バッテリー非搭載 メモリー容量4GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用環境湿度(%)10~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) IP等級IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください ストレージ64GB M.2 SSD(SATA) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
164,900 税込181,390
20日以内出荷