「acアダプター 12v2a」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む) 質量(g)338 外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9 消費電力(W)24 対応OSWindows 10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません コネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V 2A 向き【設置方向】水平/垂直
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部 【筐体】ブラック 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type B 適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V(2A) 向き【設置方向】水平
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 付属品ACアダプタ1個、USB CtoAケーブル 約1m、USB CtoCケーブル 約1m、セットアップガイド1部 【筐体】ブラック 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type C 適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V(2A) 向き【設置方向】水平
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版) 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約16(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約965 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー- (非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- (非搭載) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
3日以内出荷

Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ 仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用) 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク 性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G 質量(g)約940 消費電力(W)約30(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず) ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合 関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと) OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) チップセットCPU内蔵 ストレージ256GB M.2 SSD
1個
229,800 税込252,780
11日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版) 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
12日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版) 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約12(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約350 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)48×75 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid 9.0(TM)※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) 付属品ACアダプタ、アンテナ 質量(g)480(本体、アンテナ込み) 消費電力(W)約17(最大) 電源入力:AC100-240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) センサー- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ) マイクロフォン部- インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア) VESAマウント(mm)75×122・100×122 スピーカー- 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 ファン【システムファン】- BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
49,490 税込54,439
32日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約16(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約965 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
70日以内出荷

Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G 質量(g)約800 消費電力(W)約25 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと) OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) ストレージ128GB M.2 SSD
1個
159,800 税込175,780
71日以内出荷