本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚
対象パソコンUSB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ
質量(g)65
ユニット種別(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースPC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA)
動作環境温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと )
保証期間1年間
保管環境温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
関連キーワード