13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed 仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g)280 対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V)DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ1MB 動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed 仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g)280 対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V)DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ1MB 動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境MediaSuite10 for DVD (PowerDVD12 + PowerDirector10 + Power2Go 8) 保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。 付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速 読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約350(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約12(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)48×75 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid 9.0(TM) ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
12日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー- (非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
3日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
70日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷