付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0
付属品DVDドライブユニット1台、USB2.0ケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:miniB) 30cm 1本、インストール用DVD-ROM1枚、セットアップガイド(保証書含む) 1枚、【付属ソフト】CyberLink Power2G 8 for DVD
質量(g)280(本体のみ)
外形寸法(mm)138×134×19(突起部を除く)
対応OSUSBポートを持つWindowsパソコン。Intel Mac※1※1:ドライブ仕様による。Mac用ソフトは添付しておりません。※TypeAコネクタを持つパソコンに限ります、Windows:11/10、 Mac:MacOS X 10.5以降/ ChromeOS※1:読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ※Mac用ソフトは添付しておりません。
コネクタ形状USB2.0 Mini-Bコネクタ x 1
対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応
保証期間1年間
対応メディア【DVD-RAM】対応、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応
設置方法水平
記憶容量(GB)【DVD-RAM】4.7、【DVD±R/RW】4.7
記憶容量(MB)【CD-R/RW】700
ディスクローディング方式トレー
書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速
読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速、【CD-R/RW】24倍速、【DVD-ROM】8倍速
入力電圧DC+5V
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0
付属品DVDドライブユニット1台、USB2.0ケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:miniB) 30cm 1本、インストール用DVD-ROM1枚、セットアップガイド(保証書含む) 1枚、【付属ソフト】CyberLink Power2G 8 for DVD
質量(g)280(本体のみ)
外形寸法(mm)138×134×19(突起部を除く)
対応OSUSBポートを持つWindowsパソコン。Intel Mac※1※1:ドライブ仕様による。Mac用ソフトは添付しておりません。※TypeAコネクタを持つパソコンに限ります、Windows:11/10、 Mac:MacOS X 10.5以降/ ChromeOS※1:読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ※Mac用ソフトは添付しておりません。
コネクタ形状USB2.0 Mini-Bコネクタ x 1
対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応
保証期間1年間
対応メディア【DVD-RAM】対応、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応
設置方法水平
記憶容量(GB)【DVD-RAM】4.7、【DVD±R/RW】4.7
記憶容量(MB)【CD-R/RW】700
ディスクローディング方式トレー
書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速
読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速、【CD-R/RW】24倍速、【DVD-ROM】8倍速
入力電圧DC+5V
Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G
質量(g)約800
消費電力(W)約25(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)
ランプ電源ランプ
インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
チップセットCPU内蔵
ストレージ240GB mSATA SSD
オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)
チップセットIntel(R) H310
ストレージSSD 2.5インチ 240GB
インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)
質量(kg)約1.8
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク
その他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載
仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】あり
ランプ電源ランプ
メモリー8GB
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ
仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク
性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G
質量(g)約940
消費電力(W)約30(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)
ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプ
インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
メモリー8GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合
関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)
チップセットCPU内蔵
ストレージ256GB M.2 SSD
1個
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G
質量(g)約800
消費電力(W)約25
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)
ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプ
インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
メモリー8GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)
ストレージ128GB M.2 SSD
1個
¥159,800
税込¥175,780
71日以内出荷
オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)
チップセットIntel(R) H310
ストレージHDD 2.5インチ 1TB
インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)
質量(kg)約1.8
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク
その他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載
仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】あり
ランプ電源ランプ
メモリー8GB
1個
¥179,800
税込¥197,780
91日以内出荷
ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)
チップセットCPU内蔵
ストレージ120GB mSATA SSD
インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)
使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)
質量(g)約800
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし
性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G
消費電力(W)約25(最大)
ランプ電源ランプ
関連キーワード