付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境MediaSuite10 for DVD (PowerDVD12 + PowerDirector10 + Power2Go 8)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。
市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。
筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。
製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。
またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。
あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。
4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。
薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。
BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。
Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。
USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。
また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。
製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm
通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。
容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。
米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。
また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。
Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚
対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
質量(g)230(本体のみ)
対応OSUSB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。
コネクタ形状USB MicroB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)
機能ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
ディスク書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD)
バッファメモリ4.0MB
動作環境温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと)
保証期間1年間
対応メディアBD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式
保管環境温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速
読込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速
入力電圧DC+5V
対応ソフトウェアTrue BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
関連キーワード