「usb a-minib 2m」の検索結果
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0
付属品DVDドライブユニット1台、USB2.0ケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:miniB) 30cm 1本、インストール用DVD-ROM1枚、セットアップガイド(保証書含む) 1枚、【付属ソフト】CyberLink Power2G 8 for DVD
質量(g)280(本体のみ)
外形寸法(mm)138×134×19(突起部を除く)
対応OSUSBポートを持つWindowsパソコン。Intel Mac※1※1:ドライブ仕様による。Mac用ソフトは添付しておりません。※TypeAコネクタを持つパソコンに限ります、Windows:11/10、 Mac:MacOS X 10.5以降/ ChromeOS※1:読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ※Mac用ソフトは添付しておりません。
コネクタ形状USB2.0 Mini-Bコネクタ x 1
対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応
保証期間1年間
対応メディア【DVD-RAM】対応、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応
設置方法水平
記憶容量(GB)【DVD-RAM】4.7、【DVD±R/RW】4.7
記憶容量(MB)【CD-R/RW】700
ディスクローディング方式トレー
書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速
読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速、【CD-R/RW】24倍速、【DVD-ROM】8倍速
入力電圧DC+5V