2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様タッチセンサ方式:静電容量式 直径(Φmm)23 高さ(mm)10 出力オープンコレクタ(30mA程度まで) スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数1 動作電圧(V)3~12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ビット・トレード・ワン触感デバイス開発/体感モジュール
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 保証期間1年間 仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷