「俺の効果音!!」はボイスチャットでオリジナルな効果音をみんなに聞かせることができるサウンドデバイスです。
ボタンを押すだけで効果音や合いの手を再生しゲームプレイや会議を盛り上げたりすることが可能なオンラインパーティグッズです。
専用音声波形編集ツールを使用して自分のお好みのサウンドファイルを使用することも可能です。
最大5つの効果音を設定し様々な場面に応じた音を用意、ここぞという場面で活用できます。
有名なBGM(著作権許諾済)や様々な効果音を動作確認用プリセットとして収録、各ケーブルを繋げばすぐにスタンバイOK。
溢れるSEセンスで、あなたのボイスチャットや会議で笑いの渦や感動のエンディングを発生させちゃいましょう。
付属品USBケーブル(A to miniB)、4極プラグケーブル(オス - オス)、4極-3極変換コネクタ、保証書
質量(g)約60
電源USBより給電(DC5V)
対応OS日本語版Windows11/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×20mm
対応機種USB通信ポートを標準で持つ機種(設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要)
対応(音源フォーマット)MP3/WAV/AIFF/OGG/FLAC(読み込み後に独自フォーマットに変換)
インターフェースUSBminiB、3.5mm4極CITAジャック×2(入力/出力)、PLAYボタン×5、STOPボタン×1、SOUND GAINボリューム、MIC GAINボリューム
連続使用可能時間(収録)5ボタン全体で90秒
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
再生形式サンプリング周波数:約40kHz/量子化ビット 8bit
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
関連キーワード