「小型usbキーボード」の検索結果
特定のPC操作を自動化したり時限動作設定をするための小型USBデバイスです。 スリープやログアウトを防ぐためのマウスキーボードの入力や、PCから離席している間のメール送信など様々な動作を行わせる事ができます。 動作に特別なドライバやアプリのインストールは不要で、PCからは通常のマウスキーボードとして認識されます。 一度設定を行ってしまえば、アプリの入っていない別のPCに接続しても同じように動作します。 リモートワーク環境において、支給PCやリモートPCをもっと自由で便利に使用するためのお役立ちデバイスです。 クラウドファンディングにてユーザーからの大きな支援を受け製作されたガジェットが、メーカーマイプロダクトサービスを利用し待望の製品化を果たしました。
セット内容本体、保証書
質量(g)約7
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
対応OSUSB HID機器を認識可能なOS、設定用アプリ:Windows7以降
コネクタ形状USB A(USB1.1フルスピード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×8(突起部含まず)
保証期間お買い上げから1年間
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷