カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • MICROCHIP(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcp3208」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
欠品中
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
cp32特集