カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(141)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • カモン(3)
  • サンハヤト(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • オーム電機(28)
  • PGA(17)
  • RS PRO(61)
  • bitstrong(22)
  • StarTech.com(123)
  • MICROCHIP(719)
  • STMicro(110)
  • サンワサプライ(81)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • サンワダイレクト(48)
  • Jabra(42)
  • SPARKFUN(42)
  • 変換名人(42)
  • unitech(31)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro USB」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】 ビット・トレード・ワンREVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g付属品保証書 1部サイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず)電源5V (USB給電)入力点数36(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台無し】 ビット・トレード・ワンREVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台無し】ビット・トレード・ワン
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約15g付属品保証書 1部サイズW120×D32×H8mm(ハンダ面側の突起を含まず)電源5V (USB給電)入力点数36(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワンUSB CABLE CHECKER 2ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュールビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OSWindows7以降付属品保証書保証期間1年間サイズ(mm)W16×D20×H5質量(g)約1入力点数12(デジタル)コネクタUSBマイクロB電源5V(USBマイクロB)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワンPC操作用プログラマブルUSBデバイスビット・トレード・ワン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書ブラック質量(g)約95対応OSWindows 11/10/8.1/8/7接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)保証期間お買い上げから1年間キーピッチ(mm)19
USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュールビット・トレード・ワン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。 12個のピンにスイッチを接続するだけで、デバイス-PC間のやりとりや設定等、難しい処理を全てこのモジュールが解決します。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事ができます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 小型設計と高機能を両立した従来のRevive USBシリーズの基本仕様を踏襲しつつ、リバーシブルで利便性の高いUSB Type-Cコネクタを採用しました。 基板サイズはH20xW16xD5mm(突起部除く)で、1円玉サイズの超小型設計を実現しました。 狭いスペースにも対応し、多様なプロジェクトに適応します。 MicroBケーブル接続の不便さを解消し、どちら向きでも簡単に接続可能です。 高機能ファームウェアを搭載し、チャタリング防止やエンコーダ対応など、さまざまなニーズに応える仕様となっています。 マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36入力まで対応可能です。
寸法(mm)約16×20×5質量(g)約1電源(V)5(USBより給電)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)入力点数12(デジタル)、最大36(マトリックス接続時)保証期間1年間コネクタUSB Type-C
USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワンUSB拡張ハブボードビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く)質量(g)約20g電源5V(Raspberry Piより給電)対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W生産国中国LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値)穴径(mm)固定:3推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
ゼロワン USB拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン USB拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!【製品の特長】・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理! RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速! Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能! RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック・リセットスイッチ・Type-Cコネクタ・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可・SWDランド Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング・ラズパイのインターフェイス拡張・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)・ラズパイPicoと組み合わせての実験仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ付属品保証書寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード ビット・トレード・ワンESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル付属品保証書質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
Arduino制御入門用ロボットキット ビット・トレード・ワンArduino制御入門用ロボットキットビット・トレード・ワン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
最前線ロボットテクノロジー入門用キット ロボット制御を学びやすい設計 ドライバーのみで組み立て可能 Arduinoで基本的動作制御を学習 オープンソースハードウェアとして設計資料を公開 低速度ギヤモータ採用の省エネ設計
仕様【搭載マイコン】Pro micro互換_ATmega32U4 5V/16MHz、【搭載モータドライバ】DRV8832互換×2、【駆動部】DC3V_30RPMモータ×2付属品制御基板、ボールキャスタ固定基板、M2×17mmスペーサ×2、M2×12mmスペーサ×4、M2×5ネジ×16、タイヤ及びギヤボックス×2、アクリルガード、USB通信ケーブル質量(g)105電源単三アルカリ電池×3(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×45×114機能【周辺機能】超音波センサー(測定距離2~400cm)、圧電スピーカー、LED×2、半固定抵抗、タクトスイッチ×2インターフェース(外部)USB MicroB使用環境0~40℃(結露なきこと)環境【プログラミング環境】Arduino IDE(対応OS Windows、MAC OS、他)
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。安心のファームウェア書き込み済です。シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約240(両側合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ)キー数最大56保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版) ビット・トレード・ワンシェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版)ビット・トレード・ワン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版) ビット・トレード・ワンシェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(書籍同梱版)ビット・トレード・ワン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B付属品保証書 1部サイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイスUSB MicroBキー数最大42適合(キースイッチ)Cherry MX寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外