- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ロックペイント
- 10ページ目
10ページ目: ロックペイントのすべての商品
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2258
色ダークグレー
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2257
色ダークグレー
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2232
色うすみどり
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2231
色うすみどり
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2244
色うすねずみ
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2243
色うすねずみ
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2242
色チョコレート
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2241
色チョコレート
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2256
色アイボリー
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
主成分シリコン系
トラスコ品番851-2255
色アイボリー
危険物の類別非危険物
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
トラスコ品番471-7601
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
色ピンク
トラスコ品番471-7597
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番471-7627
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
色ねずみ
トラスコ品番471-7562
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番471-7619
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
色チョコレート
トラスコ品番471-7571
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番471-7589
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番471-7546
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番471-7554
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番851-1732
質量(g)409
容量(L)0.42
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1セット(48本)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。
低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。
仕様一液型水性つやあり
乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。
色透明
トラスコ品番361-0390
容量(L)16.3
主な用途屋根、モルタル、コンクリート
塗布面積(m2)140~175
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16.279L
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)1(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(14kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。
ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
色黒
トラスコ品番322-8860
質量(g)435
乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
塗布面積(cm2)1.2
危険物の性状非水溶性
1本(0.42L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高耐候性。低汚染性。耐紫外線性。防腐、防カビ性。鉛クロムフリー
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)
トラスコ品番851-2365
材質変性エポキシ
1箱(4缶)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)
トラスコ品番851-2363
材質変性エポキシ
1箱(4缶)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)
トラスコ品番851-2361
材質変性エポキシ
1箱(4缶)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
環境対応型・F☆☆☆☆。水で希釈でき、塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は少なくなく、ホルムアルデヒドも放散しないため、環境に対応した安全性の高い塗料です。優れた防錆力、鉛・クロムフリー。変性エポキシ樹脂プライマーに匹敵する防錆性があるため、防食性を求めるところに適しています。また、鉛・クロムを配合していないため、土壌汚染の心配がありません。低臭気、塗装作業性良好。臭気がなく、塗装時は作業者や居住者、周辺環境に配慮した塗料です。また従来の水性サビ止めに比べ乾燥がはやいため、作業性にすぐれています。あらゆる素材、上塗りに対応。鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレスに対応してすぐれた付着性を発揮します。また幅広い上塗り塗料に対応し、吸い込みも少ないため、上塗り本来の美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設、塗り替えようの下塗りとして
種類硬化剤
容量(kg)5
危険物の類別非危険物
特性防錆性/防食性/速乾
塗り重ね可能時間(時間)10℃:6時間以上7日以内、20℃:4時間以上7日以内、30℃:3時間以上7日以内
可使時間(時間)20℃:6
乾燥時間【指触】10℃:2時間、20℃:1時間、30℃:30分
1個(5kg)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
速乾性でダストフリー状態に達する時間が短く、ゴミが付きにくいため、作業時間の短縮に寄与します。
乾燥性、作業性、焼付塗膜などの旧塗膜への付着性、再塗装性などにすぐれています。
用途ロックラッカーは、ニトロセルロース(硝化綿)を主な塗膜形成要素とし、樹脂、可塑剤などを溶剤に溶かして作ったビヒクルに顔料を分散させたもので、溶剤が蒸発すれば乾燥して塗膜となる常温揮発乾燥性の塗料です。車両の補修や塗替えだけでなく、機械類、電気器具などその他金属製品や木部および木工製品の塗装が可能です。
ロックラッカーを含め一般に硝化綿ラッカーは比較的吹付け固形分が低いので、標準膜厚を得るために多くの塗装回数を必要とします。また吹付けたままの仕上がりでは光沢が低いため、最終仕上げに光沢が必要な場合にはコンパウンドでのポリッシングで艶出し作業を必要とします。
希釈剤ネオアクリル / ラッカー 各種シンナー、リターダー(ノンブラッシング)
危険等級Ⅱ
保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3500mL
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
特性プライマー
適合エポキシハイプライマー(ブラウン/グレー/ホワイト)
規格JASS 18 M-109適合品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
油性 or 水性油性
混合比主剤:硬化剤= 5:1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
タフコート用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途夏型
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途静電用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ロックホールド希釈用シンナー
用途標準
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷