422件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)
主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間約10(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントハイロックDX
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
コバルトブルー 特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃) 指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃) 危険等級 希釈塗料に対して80~100%希釈してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃) 危険物の性状非水溶性 テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
1缶(3.6kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ロックペイントロック EZパテ
可使時間(分)4~6 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(3.5kg)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック 特性耐久、速乾 指触乾燥時間(分)5(20℃) 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック 特性耐久、速乾 指触乾燥時間(分)5(20℃) 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック 特性耐久、速乾 指触乾燥時間(分)5(20℃) 硬化時間(時間)2(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントシールコート
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
危険等級 希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間20℃で約30分後 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ロックペイントラッカー プライマー
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え。鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装。建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装 ブラウン 特性速乾 使用方法<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。 塗料粘度加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃) 引火点(℃)3 主な用途木、鉄 沸点(℃)77.2~144.4 揮発分77.40% 危険等級 発火点(℃)370 希釈60~80% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間2~3時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

クリヤー 特性5分艶消し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

クリヤー 特性7分艶消し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

独自のセラミック技術により、緻密な塗膜を形成するため、塗膜表面についた汚れをさらさら落します。 リアルハイブリッドによる特殊架橋により、塗膜の劣化要因である紫外線(UV)、赤外線(熱)気候要因、環境要因から建物を守ります。 特殊シリコン樹脂の微粒化により形成される滑らかな塗膜は、従来の水性塗料と比較して光沢にすぐれ、高級感のある上質な仕上がりが得られます。 水に不溶な強力防藻・防カビ剤を包剤化特殊成分により、均一に分散することに成功しました。水に溶けないため風雨による流出が発生せず、長期間持続性を発揮します。 樹脂、顔料、分子レベルで操作された特殊成分により、軽い塗りごこちとすぐれたレベリング性を発揮。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設などの建築物内外部壁面の上塗り。 各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り。 主な用途建築物内外部壁面 使用場所屋内外兼用 主成分アクリルシリコン樹脂 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2・回 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(ハケ・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 特性防藻、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックカチオンシーラーマルチⅡ、水性サビカット
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内) 研磨可能時間(分)(20℃)約20~30 指触乾燥時間(分)(20℃)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(3.6kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm) 研磨可能時間(分)(20℃)約20 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm) 研磨可能時間(分)(20℃)約20 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。
研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上 指触乾燥時間(分)(20℃)約10 危険等級 希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18kg 半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨不要のタイプで、ウェットオンウェットで上塗りが塗装可能な2液ウレタン系のサーフェサーです。ハイロックDX原色で調色してアンダーカラーとして使用できます。
適合(硬化剤)ハイロックDX073-8110 種別二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料 配合(主剤/ノンサンディングサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1 危険等級 希釈(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対して10~20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

付着性がよく充填効果にすぐれた2液ウレタン系のプラサフです。キメが細かく、上塗りの吸い込みが少ないので美しく仕上がります。
適合(硬化剤)ハイロックDX073-8110 種別二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料 配合(主剤/HBサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1 危険等級 希釈(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対してスプレーパテ仕様10%、プラサフ仕様20% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

スプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。 研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。 特に水研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。 上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。 下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
適合プラサフマルチ硬化剤202-0110 種別厚膜型二液アクリルウレタン樹脂下地塗料 配合(主剤/HBプラサフF-Ⅱ)5:(202-0110プラサフマルチ硬化剤)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性サビ止め トラスコ品番851-2322 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(6個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ロックペイント油性ウレタン建物用
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。 塗り面積(m2)6~7m2(2回塗り) 主成分ウレタン系 主な用途コンクリート、鉄部、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)24時間以上(20℃) 乾燥時間約8時間(夏)、約24時間(冬) 危険物の性状非水溶性
1セット(0.7L×6個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねずみ トラスコ品番851-2536 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ねずみ トラスコ品番851-2535 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロックペイント水性多用途 しろ 1.6L
しろ トラスコ品番851-2534 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ロックペイント水性多用途 くろ 1.6L
くろ トラスコ品番851-2538 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ロックペイント水性多用途 くろ 0.7L
くろ トラスコ品番851-2537 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2260 ライトカーキー 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2259 ライトカーキー 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2238 みどり 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2237 みどり 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2248 みずいろ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2247 みずいろ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2246 ベージュ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2245 ベージュ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2240 ブルー 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2239 ブルー 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

主成分シリコン系 ねずみ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2234 ちゃいろ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2233 ちゃいろ 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷