カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(15)
  • アース製薬(34)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(6)
  • 住化エンバイロメンタルサイエンス(7)
  • フマキラー(19)
  • イカリ消毒(3)
  • M.I.T(1)
  • アズマ工業(39)
  • テラモト(15)
  • 立石春洋堂(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(257)
  • 伊東電機(162)
  • 好川産業(88)
  • ツクモ工学(88)
  • 福井クラフト(84)
  • WAKI(和気産業)(79)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • トヨタ(79)
  • 特殊電極(77)
  • エスコ(62)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クモ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック木部用マルチ下塗り ロックペイントロック木部用マルチ下塗りロックペイント
7,398税込8,138
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
適合上塗り:弱溶剤系塗料(1液型・2液型)各種水性塗料)
用途屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに好適仕様●塗り重ね可能時間(23℃):4時間以上 7日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):10分●標準塗布面積(m2/16kg・回):80~133●標準塗装回数:1●特化則該当物質:エチルベンゼン主な用途屋内木部/屋外木部希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.20
ユメロック 木部・弾性用硬化剤 ロックペイントユメロック 木部・弾性用硬化剤ロックペイント
3,198税込3,518
1缶(400g)ほか
5日以内出荷
主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性