カテゴリ

  • 塗料(7)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • エスケー化研(44)
  • 水谷ペイント(44)
  • 東日本塗料(20)
  • トーヨーマテラン(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • アサヒペン(6)
  • カンペハピオ(5)
  • 関西ペイント(4)
  • マノール(4)
  • セメダイン(3)
  • ミヤナガ(3)
  • メーコー(3)
  • スズカファイン(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 神東塗料(3)
  • ペベオ(3)
  • 家庭化学(2)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セメント アスファルト」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック水性プロテクトルーフシーラー ロックペイントロック水性プロテクトルーフシーラーロックペイント
8,998税込9,898
1缶(15kg)
3日以内出荷
超微粒子のナノエマルション採用により、従来型エマルションシーラーに比べ、あらゆる基材・旧塗膜への浸透性にすぐれています。 乾燥した塗膜は自己架橋タイプのため、耐水性、付着性にすぐれています。 カチオン系に樹脂により、基材と上塗り双方の付着性を助けます。 水性のため、溶剤系シーラーではチヂミが発生しやすい旧塗膜の条件でも安心して使用できます。 上塗りの吸い込みを抑え、仕上がり性を向上させます。 1液型のため、作業性、取り扱いにすぐれています。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)など 新設、塗替えともに使用できます。透明主成分カチオン型水性アクリルシリコン樹脂使用場所屋外用適合塗料(上塗り・中塗り)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフ塗布面積(m2/缶)75~115主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)油性 or 水性水性特性付着性、耐水塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.20塗回数1
ロック水性プロテクトルーフサフ ロックペイントロック水性プロテクトルーフサフロックペイント
10,980税込12,078
1缶(15kg)
3日以内出荷
シロキサン結合を有した水性一液反応型のエポキシシリコン樹脂採用で、基材(無機系)、旧塗膜(有機系)双方の付着性にすぐれています。 特殊なエポキシ樹脂により、従来の水性エポキシ樹脂に比べ乾燥性が大幅に向上するため、作業効率がすぐれています。 水性の上塗り塗料を選択することにより、下塗りから上塗りまでオール水系の高耐候性仕様を設定することができます。 高粘度タイプで厚膜仕上げが可能なため、下地表面を平滑化しフィラー効果をより一層発揮します。 サフの塗装面は吸い込みが少なく、上塗りはきれいな仕上がりが得られます。 気温の寒暖、風雨、降雪などの気候変動に対応する強靭な塗膜性能を発揮し、高耐候性の上塗り層は長期にわたり美観を維持します。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦、アスファルトシングル材塗り替え用下地調整材としてグレー主成分エポキシシリコンエマルション樹脂主な用途戸建住宅、工場、倉庫などセメント系屋根材の塗り替え下地調整用使用場所屋外用特性耐候適合塗料(上塗塗料)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフなど塗布面積(m2/缶)18~50希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.3~0.8塗回数1
ロック水性プロテクトルーフ ロックペイントロック水性プロテクトルーフロックペイント(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え特性防藻、防カビ、耐候、耐久容量(kg)15主成分高性能アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)80~100主な用途屋根、倉庫、工場、瓦希釈剤塗装2回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
水性シリコン建物用 ロックペイント水性シリコン建物用ロックペイント
2,398税込2,638
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。特性防藻、防カビ、耐候材質水性シリコン系主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内外イエロー油性 or 水性水性2018年トラスコ掲載ページ7 0138
シャネツロックルーフSi ロックペイントシャネツロックルーフSiロックペイント
21,980税込24,178
1セット(15kg)
3日以内出荷
遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。 高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。 美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。 省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。 臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。 防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃))塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
水性シリコン建物用塗料 ビルロック ロックペイント水性シリコン建物用塗料 ビルロックロックペイント
1,898税込2,088
1缶
5日以内出荷
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。 低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。仕様一液型水性つやあり乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
下地調整剤 ロックペイント下地調整剤ロックペイント(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(4kg)
当日出荷
下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。仕様水性・ツヤなしタイプ非セメント系エマルション下地塗料分類非危険物希釈剤希釈率(%)下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/8以上※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら