カテゴリ

  • 塗料(11)
    • ニス(8)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(27)
  • 和信ペイント(39)
  • サンデーペイント(9)
  • アサヒペン(40)
  • カンペハピオ(36)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • アトムハウスペイント(4)
  • 大阪塗料工業(33)
  • 好川産業(52)
  • 東日本塗料(4)
  • ケニス(2,489)
  • Festo(356)
  • トヨタ(213)
  • スズキ(192)
  • NISMO(174)
  • RS PRO(157)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • エスコ(124)
  • ホンダ(108)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色透明(クリア)(5)
主な用途
  • トタン(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(2)
  • 屋内木部(2)
  • 木部(2)
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(6)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
屋内・屋外
主成分
  • ウレタン(1)
ウレタン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン床用ワニス ロックペイントウレタン床用ワニスロックペイント(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。 ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久主な用途木部、床希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)危険等級乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
クリヤーラッカー ロックペイントクリヤーラッカーロックペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。 水や湯に強く、長持ちします。
用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません)特性耐水、速乾乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60主な用途希釈剤ラッカーうすめ液塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L希釈率(%)40~50油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 ロックペイントラッカーうすめ液ロックペイント(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(3.785L×4缶)ほか
3日以内出荷
用途クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 ロックペイントペイントうすめ液ロックペイント(2件のレビュー)
859税込945
1缶(400mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。特性サビ止メ主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ロック水性ニス ロックペイントロック水性ニスロックペイント(15件のレビュー)
519税込571
1缶(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性ウレタンニス ロックペイント水性ウレタンニスロックペイント(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
ロックコートシルバーペイント ロックペイントロックコートシルバーペイントロックペイント(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(16L)
当日出荷
耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など使用場所屋外用特性耐候シルバータイプアルミニウムペイント主な用途鉄、アルミ希釈剤塗料用シンナー標準塗布量0.10~0.12kg/m2標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3(20℃)半硬化乾燥時間(時間)16(20℃)塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)危険物の性状非水溶性
木部 弾性用 硬化剤 ロックペイント木部 弾性用 硬化剤ロックペイント
8,498税込9,348
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ特性耐久、耐候塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級使用場所屋外希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
水性アールネート 内部 ロックペイント水性アールネート 内部ロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
艶消しクリヤー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性アールネート木部床 ロックペイント水性アールネート木部床ロックペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
水性の安心設計、F☆☆☆☆適合:溶剤型塗料に比べてVOC含有量がはるかに少なく、また、ホルムアルデヒドの発散もないため室内で安心して使用できます。一液架橋型で耐摩耗性、耐水性にすぐれる:耐摩耗性をはじめ溶剤型一液ウレタン樹脂の床用クリヤーに匹敵する塗膜性能があり、しかも変色しにくくなっています。美しい仕上がり:塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。低臭・速乾で作業性が良好:水性で塗りやすく、においも少ないうえ、乾燥も速くなっています。
用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床などクリヤー使用場所屋内用特性耐水、耐摩耗、速乾主な用途木床指触乾燥時間(分)約30(0℃、湿度65%の場合)希釈水(通常は希釈せず、そのまま塗装します。)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4(20℃、湿度65%の場合)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10(通常サンディングシーラー1回、上塗りクリヤー2回塗り仕上げ)
ウッド クリヤー ロックペイントウッド クリヤーロックペイント
9,898税込10,888
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
紙用ニス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら