カテゴリ

  • 塗料(7)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • 日本特殊塗料(62)
  • ニッぺ(日本ペイント)(40)
  • 神東塗料(27)
  • エスケー化研(15)
  • BAN-ZI(13)
  • 関西パテ化工(11)
  • イサム塗料(11)
  • 水谷ペイント(8)
  • 東日本塗料(8)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • セキスイ(6)
  • セメダイン(6)
  • シーカ・ジャパン(6)
  • 尾崎亀商店(6)
  • 染めQ(旧テロソン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 熱研化学工業(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プライマー 塗布」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液エポキシプライマーECO グレー ロックペイント2液エポキシプライマーECO グレーロックペイント
16,980税込18,678
1個(4kg)
4日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
2液エポキシプライマーECO 硬化剤 ロックペイント2液エポキシプライマーECO 硬化剤ロックペイント
6,598税込7,258
1個(0.8kg)
4日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:3年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
ロックライトキュア 樹脂パーツプライマー ロックペイントロックライトキュア 樹脂パーツプライマーロックペイント
9,498税込10,448
1個(300g)
4日以内出荷
ロックライトキュア 樹脂パーツプライマーは、樹脂成型品や樹脂パーツの素材に「ロックライトキュア パテ」を塗布する際に、あらかじめ素材に塗布して付着性良化のために使用する、「ロックライトキュア パテ」専用の1液光硬化タイプのプライマーです。労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境配慮型光硬化プライマーです。(2025年 2月現在)本書記載の専用照射機を用いて光を照射することにより、数十秒で「ロックライトキュア パテ」のパテ付けを可能とし、高生産性に寄与します。樹脂成型品や樹脂パーツの素材に対する付着性にすぐれています。ウエス等に含ませ簡便に塗り込むタイプで、パテ付け部のみに塗布が可能なため、廃棄ロスの低減が見込まれ、経済性にすぐれます。
仕様【使用可能な被塗物】樹脂成型品(PEを除く) / 樹脂パーツ(バンパー等)※「ロックライトキュア パテ」を塗布する際に使用。【塗り重ね可能商品】951L ロックライトキュア パテシリーズ貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
サンフロンルーフ ロックペイントサンフロンルーフロックペイント
53,980税込59,378
1缶
3日以内出荷
4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋根用塗料 戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ)容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険等級塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20光沢つや有り油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3危険物の性状非水溶性塗装の目安2回
シャネツロックプライマー ロックペイントシャネツロックプライマーロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材)特性遮熱、サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg主成分エポキシ樹脂主な用途屋根、鋼、トタン、外壁塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外色調ホワイト希釈塗料用シンナー(0~5%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
エポキシ ハイプライマー ロックペイントエポキシ ハイプライマーロックペイント
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
すぐれた浸透性と防錆力:特殊浸透型エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透 性にすぐれ 、浸 透したプライマーが錆と化学反応を起こして錆の進行を妨げる効果をもっています。また亜鉛メッキ鋼板などの非鉄金属面に対して付着性にすぐれ、直接塗装することができます。各種旧塗膜にも直接塗装可能:合成樹脂調合ペイント、ウレタン樹脂塗料など、活膜状態の各種旧塗膜に対して付着性にすぐれています。さらに上塗りには、各種弱溶剤二液型塗料をはじめ、トタン屋根用塗料、合成樹脂調合ペイントなどあらゆる種類の塗料が塗装可能です。(ただし水性塗料、弱溶剤一液型NAD系塗料には適しません。環境にやさしい防錆顔料を使用:防錆顔料として高性能特殊防錆顔料を採用しており、鉛・クロム化合物などの有毒物に該当するものを使用していないため、環 境にやさしく、防 錆力もすぐれています。すぐれた作業性:ハケ、ローラー、エアレスなどいずれの塗装器具でも塗装でき、美しく仕上がります。
用途屋内外の鉄鋼構築物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとしてトタン屋根、亜鉛メッキ鋼板の塗り替え用プライマーとして使用場所屋内外兼用特性防錆主成分特殊浸透型エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)112~128主な用途トタン、鉄部、非鉄金属指触乾燥時間(分)60(10℃)・40(20℃)・35(30℃)硬化時間(時間)14以上(10℃)・8以上(20℃)・6以上(30℃)危険物の類別第四類危険物の数量15L油性 or 水性油性塗付量(kg/m2・回)0.14~0.16可使時間(時間)12~14(10℃)・8~9(20℃)・7~8(30℃)危険物の性状非水溶性
ロックノンタックプライマーS ロックペイントロックノンタックプライマーSロックペイント
5,698税込6,268
1缶(0.946L)
8日以内出荷
シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。塗布面積(m2/缶)18~30指触乾燥時間(分)15(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)塗り重ね可能時間(時間)1以上8以内(65% RH)(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.03~0.05危険物の性状非水溶性
ロック ラッカー ロックペイントロック ラッカーロックペイント(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(16L)
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユカ2000 ロックペイントユカ2000ロックペイント(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(12kg)
当日出荷から3日以内出荷
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら