商品豆知識
耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。
美しい銀白色で光や熱を反射します。
耐候性、防食性に優れています。
被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。
保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など
使用場所屋外用
特性耐候
色シルバー
タイプアルミニウムペイント
主な用途鉄、アルミ
希釈剤塗料用シンナー
標準塗布量0.10~0.12kg/m2
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5
適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)3(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)16(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード