32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛めっき鋼材、トタン板など亜鉛面塗装用に作られた塗料です。一般の塗料に比べ、付着性、耐水性、耐候性がよくなるよう特別に設計されたものです。 長油性アルキド樹脂ベースで、光沢、付着性にすぐれ、ハケ塗り作業性が良好で塗替え用に適しています。
用途トタン屋根、カラートタンの塗替え、亜鉛引鉄板、鉄部 タイプトタン屋根用塗料 塗布面積(m2/缶)115~130 主な用途トタン、亜鉛引鉄板、鉄部 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10エアレス/10~20 指触乾燥時間(時間)3~4(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)10(20℃) 特性耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)
1缶(14L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 容量(kg)15 主成分高性能アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)80~100 主な用途屋根、倉庫、工場、瓦 希釈剤 塗装2回 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。
用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1。塗布面積:125[[平米]](1回塗り)。塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)。希釈剤:塗料用シンナー(5~15%) 仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15% トラスコ品番248-4071 セット内容主剤 対 硬化剤=9対1 材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料 透明 容量(L)1.6 塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り) 標準重ね塗り回数(回)2 指触乾燥時間(時間)7(20℃) 乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
1缶
4,798 税込5,278
3日以内出荷

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。 仕様一液型油性つやあり 乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用) 主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え 容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5 塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13 塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回 希釈剤塗料用シンナー 希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20 塗回数1回 可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4 指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上 つやつや有り 仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。 透明 タイプカチオン型エマルション系 分類非危険物 主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど タイプ油性NADウレタン樹脂塗料 主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック 希釈剤ペイント薄め液 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロックペイントサンフロンルーフ
4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋根用塗料 戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え 適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ) 容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5 配合主剤:硬化剤=9:1 指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20 光沢つや有り 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3 危険物の性状非水溶性 塗装の目安2回
1缶
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途カラーベスト、スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根塗替え 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りカラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
1セット(15kg)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。 高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。 美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。 省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。 臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。 防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。 セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃)) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1セット(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

すぐれた浸透性と防錆力:特殊浸透型エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透 性にすぐれ 、浸 透したプライマーが錆と化学反応を起こして錆の進行を妨げる効果をもっています。また亜鉛メッキ鋼板などの非鉄金属面に対して付着性にすぐれ、直接塗装することができます。各種旧塗膜にも直接塗装可能:合成樹脂調合ペイント、ウレタン樹脂塗料など、活膜状態の各種旧塗膜に対して付着性にすぐれています。さらに上塗りには、各種弱溶剤二液型塗料をはじめ、トタン屋根用塗料、合成樹脂調合ペイントなどあらゆる種類の塗料が塗装可能です。(ただし水性塗料、弱溶剤一液型NAD系塗料には適しません。環境にやさしい防錆顔料を使用:防錆顔料として高性能特殊防錆顔料を採用しており、鉛・クロム化合物などの有毒物に該当するものを使用していないため、環 境にやさしく、防 錆力もすぐれています。すぐれた作業性:ハケ、ローラー、エアレスなどいずれの塗装器具でも塗装でき、美しく仕上がります。
用途屋内外の鉄鋼構築物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。トタン屋根、亜鉛メッキ鋼板の塗り替え用プライマーとして 使用場所屋内外兼用 特性防錆 主成分特殊浸透型エポキシ樹脂 塗布面積(m2/缶)112~128 主な用途トタン、鉄部、非鉄金属 指触乾燥時間(分)60(10℃)・40(20℃)・35(30℃) 硬化時間(時間)14以上(10℃)・8以上(20℃)・6以上(30℃) 危険物の類別第四類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.16 可使時間(時間)12~14(10℃)・8~9(20℃)・7~8(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックペイント1液ユメロックルーフ
特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。
用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(14L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋根用弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、超耐候性。
用途カラーベスト・スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 適合下塗りカラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
1缶(15kg)
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材) 特性遮熱、サビ止め セット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg 主成分エポキシ樹脂 主な用途屋根、鋼、トタン、外壁 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 色調ホワイト 希釈塗料用シンナー(0~5%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

超微粒子のナノエマルション採用により、従来型エマルションシーラーに比べ、あらゆる基材・旧塗膜への浸透性にすぐれています。 乾燥した塗膜は自己架橋タイプのため、耐水性、付着性にすぐれています。 カチオン系に樹脂により、基材と上塗り双方の付着性を助けます。 水性のため、溶剤系シーラーではチヂミが発生しやすい旧塗膜の条件でも安心して使用できます。 上塗りの吸い込みを抑え、仕上がり性を向上させます。 1液型のため、作業性、取り扱いにすぐれています。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)など 新設、塗替えともに使用できます。 透明 主成分カチオン型水性アクリルシリコン樹脂 使用場所屋外用 適合塗料(上塗り・中塗り)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフ 塗布面積(m2/缶)75~115 主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 油性 or 水性水性 特性付着性、耐水 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.20 塗回数1
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。 透明 トラスコ品番361-0390 容量(L)16.3 主な用途屋根、モルタル、コンクリート 塗布面積(m2)140~175 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16.279L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(14kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

特殊な変性エポキシ樹脂を使用しているので、各種素地によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。 溶解力の弱いターペン系溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。 においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
用途屋内外の各種建築物壁面、屋根などの塗り替え改修用、新設塗装用のシーラーとして。 セット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg 配合主剤:硬化剤=5:1 主成分変性エポキシ樹脂 適合材コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業系サイディングボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(住宅用化粧スレート[カラーベスト]など。)〔新設、塗替えともに使用できます〕 主な用途屋根、コンクリート 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第三種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.08~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗布面積(m2/セット)115~187
1セット(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロキサン結合を有した水性一液反応型のエポキシシリコン樹脂採用で、基材(無機系)、旧塗膜(有機系)双方の付着性にすぐれています。 特殊なエポキシ樹脂により、従来の水性エポキシ樹脂に比べ乾燥性が大幅に向上するため、作業効率がすぐれています。 水性の上塗り塗料を選択することにより、下塗りから上塗りまでオール水系の高耐候性仕様を設定することができます。 高粘度タイプで厚膜仕上げが可能なため、下地表面を平滑化しフィラー効果をより一層発揮します。 サフの塗装面は吸い込みが少なく、上塗りはきれいな仕上がりが得られます。 気温の寒暖、風雨、降雪などの気候変動に対応する強靭な塗膜性能を発揮し、高耐候性の上塗り層は長期にわたり美観を維持します。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦、アスファルトシングル材塗り替え用下地調整材として グレー 主成分エポキシシリコンエマルション樹脂 主な用途戸建住宅、工場、倉庫などセメント系屋根材の塗り替え下地調整用 使用場所屋外用 特性耐候 適合塗料(上塗塗料)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフなど 塗布面積(m2/缶)18~50 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(ローラー)0~10、(エアレス)0~10 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) 塗付量(kg/m2・回)0.3~0.8 塗回数1
1缶(15kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止 塗布面積(m2/缶)70~120 硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 特殊なエポキシ樹脂を採用しており、各種素材によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、スレート、カラーベスト、など 特性遮熱 セット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg 主成分エポキシ樹脂 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 色調ホワイト 希釈塗料用シンナー(0~10%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.10~0.13 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1セット(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ロックペイントハイパーシーラーエポ
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。 使用場所屋外 セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg) 主な用途木部、かわら屋根、外壁 指触乾燥時間(分)50(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 色調透明 希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)7(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 塗布面積(m2/セット)115~187
1セット(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ロックペイントエポシーラー マルチ
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。 各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。 溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。 二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂 適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません) 主な用途モルタル、コンクリート 塗布面積(m2)140~175/14kg・回 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など 希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー 油性 or 水性油性 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
1缶(14kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
主成分二液型変性エポキシ樹脂 規格JASS 18 M-201適合品 適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。) 主な用途コンクリート 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.5L 適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等) 油性 or 水性油性 混合比主剤:硬化剤 =5:1 指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
1缶(2.5kg)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
主成分二液型変性エポキシ樹脂 規格JASS 18 M-201適合品 適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。) 主な用途コンクリート 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.5L 適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等) 油性 or 水性油性 混合比主剤:硬化剤 =5:1 指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
1缶(12.5kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイント油性ウレタン建物用
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。 塗り面積(m2)6~7m2(2回塗り) 主成分ウレタン系 主な用途コンクリート、鉄部、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)24時間以上(20℃) 乾燥時間約8時間(夏)、約24時間(冬) 危険物の性状非水溶性
1セット(0.7L×6個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロックペイントトタンペイント
光沢、付着性に優れ、ハケ塗り作業性が良好で塗替えに適しています。
用途トタン屋根、カラートタンの塗替え、鉄部。 トラスコ品番361-0373 質量(kg)15.9 そら タイプ一液型油性つやあり 容量(L)14 主な用途トタン、鉄部 塗布面積(m2)57.5~65(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3~4(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)
1缶
16,980 税込18,678
5日以内出荷