3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプシリコン樹脂塗料 乾燥時間(分)30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 容量(kg)15 主成分高性能アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)80~100 主な用途屋根、倉庫、工場、瓦 希釈剤 塗装2回 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)