1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックペイントビニロックVOⅡ
エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。 防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。 タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。 隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。 特性防カビ、つや消 主成分エマルション樹脂 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途モルタル、コンクリート、浴室 指触乾燥時間(分)30(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 色調ホワイト(艶消) 希釈水(5~15%) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りビニロックVOシーラー
1缶(20L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

関連カテゴリ