3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプシリコン樹脂塗料 乾燥時間(分)30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイント水性エバーロック
屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。
用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど 塗布面積(m2/缶)123~145 使用場所屋内外 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13 標準重ね塗り回数(回)2 主な用途天井、外壁 危険物の類別非危険物 特性艶消
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9367難燃材料)の塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装 仕様速乾 オーカー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4000mL 関連資料カタログ(39.39MB) 取扱説明書(0.22MB)
1缶(4kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷