カテゴリ

  • 塗料(15)
    • 塗料関連洗浄剤・溶剤(1)
  • 鈑金・塗装(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(50)
  • KTケミカルズ(1)
  • エスケー化研(1)
  • 東洋石油化学(2)
  • DESCO(8)
  • サンデーペイント(1)
  • アイネックス(5)
  • SARAYA(サラヤ)(4)
  • コニシ(6)
  • SMC(1,388)
  • MAZDA(マツダ)(1,200)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1,011)
  • トヨタ(940)
  • ミツビシ(608)
  • エレコム(546)
  • サンエス(436)
  • ニッサン(435)
  • SHIMANO(シマノ)(386)
  • ホンダ(384)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(8)
主成分
  • シリコン(2)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • プラスチック(2)
  • 外カベ・塀(7)
  • 室内カベ・天井(4)
  • 木部(2)
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • ツヤ出し(3)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(3)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(1)
  • 色その他(6)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(1)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(3)
その他・イエロー系・オレンジ系・グリーン系・グレー系・シルバー系・パープル系・ブラウン系・ブラック系・ブルー系・ホワイト系・レッド系・透明(クリア)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(10)
屋内・屋外
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IPA」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイントロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)ロックペイント
4,998税込5,498
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックハイパーリアクターコート無機ルーフ(2液型) ロックペイントロックハイパーリアクターコート無機ルーフ(2液型)ロックペイント
46,980税込51,678
1セット(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途カラーベスト、スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根塗替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りカラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイントハイパーユメロック(セット品/RP色)ロックペイント
9,898税込10,888
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイントハイパービルロックセラ(RP色)ロックペイント
6,998税込7,698
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
エコロック ハイパークリヤー SW&LW ロックペイントエコロック ハイパークリヤー SW&LWロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年6月現在) 肉持ち感、ツヤに優れた高級感ある外観品質で、SWは第一世代であるHより細かめのラウンド肌が作りやすく、LWはSよりやや大きめのラウンド肌が作りやすいタイプのクリヤーです。 最速の乾燥性、芯じまり硬化性により作業効率が高く、部品組みつけ時の不安感がありません。 塗り損じからのリカバリー塗装時に均一な肌を破綻させることなく、磨き作業時間並びに負担を削減します。
用途最速の乾燥性と上質な艶肌の外観品質を兼ね備えた環境配慮型のトップコートクリヤーです。 乾燥エネルギーやCO2排出量も抑制しつつ、特化則等の法規制にも対応した人に優しい設計です。 SWは細かめのラウンド肌(ショートウェーブ)が作りやすく、LWは大きめの肌(ロングウェーブ)が作りやすい設計です。区分塗装から全塗装まで幅広く使用可能な第二世代のトップコートクリヤーです。仕様主剤:エコロック ハイパークリヤーSW&LW、硬化剤:エコロック ハードナー 各種 / エコマルチハードナー フレックス、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L、073L)クリア希釈剤エコマルチシンナー #05~#50 / エコHSシンナー #05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回希釈剤塗料用シンナー希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20塗回数1回可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上つやつや有り仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型) ロックペイント【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型)ロックペイント
11,980税込13,178
1缶
翌々日出荷
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部主な用途鉄、外壁使用場所屋外指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃)希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー標準塗布量0.11~0.13塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロックサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ハイパービルロックセラ ロックペイント【オーダー】調色 ハイパービルロックセラロックペイント
6,990税込7,689
1缶
翌々日出荷
低汚染水性1液アクリルシリコン塗料
用途住宅の外壁等主な用途外壁使用場所屋外希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りロックカチオンシーラーマルチⅢ、水性サビカット、ロックSBフィラー、ビニロックウレタン 指定色サービス分類オーダー・加工
ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 硬化剤ロックペイント
4,398税込4,838
1缶(400g)ほか
5日以内出荷
配合主剤:硬化剤=9:1塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)希釈剤塗料用シンナー希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20塗回数2可使時間(時間)7(20℃)指触乾燥時間(分)25(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)有機溶剤中毒予防規則第三種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック 木部弾性用硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 木部弾性用硬化剤ロックペイント
7,998税込8,798
1缶(1.8kg)
5日以内出荷
主な用途配合主剤:硬化剤=7.5:1適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
ハイパーユメロック(セット品) ロックペイントハイパーユメロック(セット品)ロックペイント
9,598税込10,558
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。特性耐久、耐候配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
ハイパーシーラーエポ ロックペイントハイパーシーラーエポロックペイント
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。使用場所屋外セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)主な用途木部、かわら屋根、外壁指触乾燥時間(分)50(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回塗布面積(m2/セット)115~187
イソプロピルアルコール(IPA) ロックペイントイソプロピルアルコール(IPA)ロックペイント(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性
ハイパーユメロック ロックペイントハイパーユメロックロックペイント
8,998税込9,898
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス)混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
エコロック ハイパークリヤー硬化剤遅乾型 ロックペイントエコロック ハイパークリヤー硬化剤遅乾型ロックペイント
6,798税込7,478
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性遅乾危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
エコロック ハイパークリヤー硬化剤標準型 ロックペイントエコロック ハイパークリヤー硬化剤標準型ロックペイント
6,798税込7,478
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
エコロック ハイパークリヤー硬化剤速乾型 ロックペイントエコロック ハイパークリヤー硬化剤速乾型ロックペイント
6,798税込7,478
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性速乾危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
エコロック ハイパークリヤー硬化剤超速乾型 ロックペイントエコロック ハイパークリヤー硬化剤超速乾型ロックペイント
6,798税込7,478
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性超速乾危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
エコロック ハイパークリヤー ソフト ロックペイントエコロック ハイパークリヤー ソフトロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×15分以上指触乾燥時間(分)約6(20℃)危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性テーピング60℃×25分以上
エコロック ハイパークリヤー ハード ロックペイントエコロック ハイパークリヤー ハードロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×10分以上または50℃×20分以上指触乾燥時間(分)約4(20℃)危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性テーピング60℃×20分以上または50℃×35分以上
ハイパービルロックセラ ロックペイントハイパービルロックセラロックペイント
6,498税込7,148
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷
独自のセラミック技術により、緻密な塗膜を形成するため、塗膜表面についた汚れをさらさら落します。 リアルハイブリッドによる特殊架橋により、塗膜の劣化要因である紫外線(UV)、赤外線(熱)気候要因、環境要因から建物を守ります。 特殊シリコン樹脂の微粒化により形成される滑らかな塗膜は、従来の水性塗料と比較して光沢にすぐれ、高級感のある上質な仕上がりが得られます。 水に不溶な強力防藻・防カビ剤を包剤化特殊成分により、均一に分散することに成功しました。水に溶けないため風雨による流出が発生せず、長期間持続性を発揮します。 樹脂、顔料、分子レベルで操作された特殊成分により、軽い塗りごこちとすぐれたレベリング性を発揮。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設などの建築物内外部壁面の上塗り。 各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り。主な用途建築物内外部壁面使用場所屋内外兼用主成分アクリルシリコン樹脂指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13kg/m2・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)(ハケ・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防藻、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックカチオンシーラーマルチⅡ、水性サビカット
ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 硬化剤ロックペイント
6,998税込7,698
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
ipad 固定特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら