ロック ノンクロムプライマー01ロックペイント¥2,298~税込¥2,528~
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
ロック ノンクロムプライマー01(ゼロワン)は、独自開発の特殊アクリル樹脂をベースにクロムなどの有害重金属を含まない防錆顔料をバランス良く配合することにより、すぐれた付着性と防錆力を発揮します。
亜鉛目付量の多い防錆鋼板や非鉄金属への付着性および研ぎだした鉄素地の防錆力向上に最適な環境配慮型プライマーです。
適合(旧塗膜)新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、 電着塗膜(カチオン ED)口径(Φmm)1.3(スプレーガン)適合材鉄鋼板(SPCC)、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z-22)、アルミニウム(A5052P)、ステンレス(SUS304 /430)、適用旧塗膜、新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、電着塗膜(カチオン ED)膜厚(μm)20~35(隠ぺい膜厚:約25)塗装スプレーガン塗装 2~3 回 シングルコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相グレー N-7.7 近似可使時間(時間)10℃/8、20℃/6、30℃/4危険物の性状非水溶性手元圧力(MPa)スプレー:0.2