112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型小型金属探知機 ジェイウィン(J win)防水型小型金属探知機ジェイウィン(J win)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。
材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70電源DC9V(006P)アルカリ電池表示(探知部)10段階LEDバー保護等級IP55準拠モード切替音/振動/振動+音の3モード切替動作時間約50時間電池残量表示3段階LEDバーアズワン品番64-6569-50
刺股 三段伸縮式 ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式ジェイウィン(J win)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし材質A6NO1(異型ガイドパイプ)形状三段伸縮式全長(mm)約1080~2260質量(g)1500g表面処理アルマイトシルバーアズワン品番64-6569-43
自動切替式合図灯(モーションセンサー付) ジェイウィン(J win)自動切替式合図灯(モーションセンサー付)ジェイウィン(J win)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材径(Φmm)5電源単2乾電池×2本(別売)寸法(Φ×mm)Φ36×約550LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個光度(cd)190(lLx/m2)アズワン品番64-6569-26
防水型小型金属探知機 ジェイウィン(J win)防水型小型金属探知機ジェイウィン(J win)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。長時間使用しても負担が少ない小型軽量設計です。持ち手部分は握りやすい太さと形状で滑りにくい材質です。防滴構造(防噴流型)で、雨天時でも使用できます。感度低減機能付(押下中のみ感度低減)。
寸法(mm)約420×80×50、探知部:約180×70電源9V(006P)アルカリ電池表示探知:10段階LEDバー表示、電池残量:3段階LEDバー表示保護等級IP55準拠動作時間約50時間アズワン品番63-7308-95
VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状 ジェイウィン(J win)VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R 約12cc クイックリリース付 UV塗料入り ジェルタイプ ストリーム状ジェイウィン(J win)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。仕様UV塗料有その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)直径(Φmm)27~32高さ(mm)97(リングを含まず)タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)内容量(mL)12溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)飛距離(m)3~4
タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベストジェイウィン(J win)
1,129税込1,242
1個
5日以内出荷
5cm幅の超幅広高輝度ガラスビーズ反射材でさらに視認性アップしました。スタイリッシュなグレーベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】50グレー胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶ジェイウィン(J win)
99,980税込109,978
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】200内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×200袋+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×200袋+プライマー1L缶ジェイウィン(J win)
999,800税込1,099,780
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】2000内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×15枚+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×15枚+プライマー100mL缶ジェイウィン(J win)
99,980税込109,978
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】15内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列13危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
専用プライマー 1L (約2000個分のノンスリップチップをハケ塗りする場合) ジェイウィン(J win)専用プライマー 1L (約2000個分のノンスリップチップをハケ塗りする場合)ジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1缶
6日以内出荷
専用プライマーは、ステンレス製のノンスリップチップを床へ貼り付けるための強力な接着剤です。約2000個分のノンスリップチップをハケ塗りする場合に必要な容量です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。内容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×150危険物の類別非危険物
NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×165枚+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×165枚+プライマー1L缶ジェイウィン(J win)
999,800税込1,099,780
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】165内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列12危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×200袋+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×200袋+プライマー1L缶ジェイウィン(J win)
849,800税込934,780
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】2000内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入りジェイウィン(J win)
7,898税込8,688
1セット(10枚)
6日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ付き入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物
NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×150枚+プライマー1L缶 ジェイウィン(J win)NC-13(ノンスリップチップ13配列品)×150枚+プライマー1L缶ジェイウィン(J win)
999,800税込1,099,780
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】150内容量(L)【プライマー】1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列13危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)ジェイウィン(J win)
8,898税込9,788
1枚
6日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。セット内容ゲージプレート、ボール紙製寸法(mm)【プレート】300×300寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5危険物の類別非危険物
NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×16枚+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)NC-12(ノンスリップチップ12配列品)×16枚+プライマー100mL缶ジェイウィン(J win)
99,980税込109,978
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。寸法(mm)【プレート】300×300入数(枚)【プレート】16内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5配列12危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 ジェイウィン(J win)NC-30(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ無しタイプ)×20袋+プライマー100mL缶ジェイウィン(J win)
88,980税込97,878
1式
3日以内出荷
ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。
用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】200内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1
ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win)ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様ジェイウィン(J win)
9,698税込10,668
1枚
3日以内出荷
ズレ防止パットは、コーンを重ねて積み上げる際に安定感を維持するズレ防止パットです。重ねすぎると不安定になり危険度が増すコーンですがズレ防止のパットがあれば安定感があり、倒れるのを防ぎます。現場でご使用の際には積み上げたコーンの1番上にパットを乗せるとズレ防止になります。
用途コーンのズレ防止に。寸法(mm)1080×1080×5 穴:直径280×9ブルー
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR ジェイウィン(J win)メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYRジェイウィン(J win)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870蛍光イエロー(周囲反射付)
メッシュ旗 蛍光グリーン JWF-MKG ジェイウィン(J win)メッシュ旗 蛍光グリーン JWF-MKGジェイウィン(J win)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870蛍光グリーン
メッシュ旗 レッド(周囲反射付) JWF-MRR ジェイウィン(J win)メッシュ旗 レッド(周囲反射付) JWF-MRRジェイウィン(J win)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870レッド(周囲反射付)
メッシュ旗 ブルー JWF-MB ジェイウィン(J win)メッシュ旗 ブルー JWF-MBジェイウィン(J win)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870ブルー
耐刃手袋 JGLシリーズ ジェイウィン(J win)耐刃手袋 JGLシリーズジェイウィン(J win)
21,980税込24,178
1双
5日以内出荷
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプ。
仕様●サイズ:フリー(全長38cm)●重量:375g●材質:甲部表地/パラ系ポリアミド、甲部裏地/コットン、掌部表地/パラ系ポリアミド、掌部裏地/コットン、当部掌側/天然皮革クロームなめし、当部裏側 全面/パラ系ポリアミド×コットンアズワン品番67-2521-45
災害救助セット専用背負い袋 ジェイウィン(J win)災害救助セット専用背負い袋ジェイウィン(J win)
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
災害救助セット専用の背負い袋です
アズワン品番67-2521-50
災害救助セット JRQ-APシリーズ ジェイウィン(J win)災害救助セット JRQ-APシリーズジェイウィン(J win)
55,980税込61,578
1式
13日以内出荷
初期の救助活動に必要な機材を揃えました運搬方法が1キャスターで引く2一人で持つ3二人で運ぶ、状況に合わせて運べます積み重ねて保管ができます
仕様●セット内容:スコップ・替え刃式鋸・バール・ボルトクリッパー・アッキス両口ハンマー・ロープ・ジャッキ・LEDライト(警告灯付き)・収納ボックス(キャスター・折りたたみ式取っ手付き)●重量:約19kgアズワン品番67-2521-49
NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製 ジェイウィン(J win)NP型耐刃エプロン 特殊合金耐刃板製ジェイウィン(J win)
23,980税込26,378
1着
8日以内出荷
首掛けエプロン式で手早く装着できます汚れても耐刃板を外して選択ができます特殊合金の耐刃板は斬り付け・突き刺しにも安心です
仕様●サイズ:フリーサイズ●重量:約900g(エプロン含)●耐刃板材質:特殊合金●耐刃板寸法:355×365mm●エプロン:ナイロンツイル(ベージュ)アズワン品番67-2521-61
災害救助セット JRQ-APシリーズ ジェイウィン(J win)災害救助セット JRQ-APシリーズジェイウィン(J win)
61,980税込68,178
1式
13日以内出荷から17日以内出荷
初期の救助活動に必要な機材を揃えました運搬方法が1キャスターで引く2一人で持つ3二人で運ぶ、状況に合わせて運べます積み重ねて保管ができます
検索・救助セット ACレスキュー ジェイウィン(J win)検索・救助セット ACレスキュージェイウィン(J win)
39,980税込43,978
1式
13日以内出荷
警杖に取り付けるだけで検索・救助活動に活用できます背負い式収納バッグ(反射ライン付)式で、携行に便利です
仕様●セット内容:スコップ・木鋸・金鋸・とび口・釘抜き付ハンマー・ジョレン・警杖連結器具・現場活動ライト・収納袋・反射材付リュック・セラミックはさみ・簡易つなぎ棒(2本組)●重量:約4.9kgアズワン品番67-2521-51
ピンなし腕章 防犯 080763 ジェイウィン(J win)ピンなし腕章 防犯 080763ジェイウィン(J win)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
衣服に傷が付きにくい、サイズ調整が可能なピンなしの腕章です。本体は目立つ蛍光色で、暗闇では反射材が反射します
用途見回りや夜間活動に。衣服に傷をつけたくない時の使用に。蛍光グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)90×390表示内容防犯
セーフティコーンウェイト ジェイウィン(J win)セーフティコーンウェイトジェイウィン(J win)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質PVC寸法(mm)約370×370質量(kg)約2アズワン品番4-2603-13
セーフティコーンバー JKBシリーズ ジェイウィン(J win)セーフティコーンバー JKBシリーズジェイウィン(J win)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
材質ABS樹脂長さ(mm)約1280~2200質量(kg)0.42反射赤(白地)アズワン品番4-2603-11
カウンタークロス イイナ EANA ジェイウィン(J win)カウンタークロス イイナ EANAジェイウィン(J win)
18,980税込20,878
1箱(600枚)
5日以内出荷
使いやすさを考えて、60cmにカットしたカウンタークロスです。 適度な厚さで拭き取りが楽、気軽に使える1枚です。 拭き取りの際に繊維を残しません。 乾燥が早く衛生的に使用できます。 吸水性に優れています。
用途台拭き、ダスター、清掃、拭き取りなどに。質量(kg)7.2寸法(縦×横)(mm)325×600(1枚)
タイヤロック JTL-32 ジェイウィン(J win)タイヤロック JTL-32ジェイウィン(J win)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。
用途安全の確保や乗り逃げの防止に。耐荷重(kg)800適合タイヤ幅(mm)300適合径(Φmm)タイヤ:770地上高さ(cm)対応最低:14寸法(cm)64×65×23.5、延長レバー取付時:77質量(kg)20レバー長さ(mm)400
可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 (マルチコーン)ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950
連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win)連結式車両阻止アングル JSA-2RKジェイウィン(J win)
45,980税込50,578
1台ほか
5日以内出荷
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475質量(kg)15/台黒×黄
可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1 ジェイウィン(J win)可搬式簡易標識 全面通行止(マルチコーン)JKK-DK-1ジェイウィン(J win)
58,980税込64,878
1式
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950表示内容全面通行止
UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用) ジェイウィン(J win)UVジェイライト JLL-AUV(単3アルカリ用)ジェイウィン(J win)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に電源単3アルカリ電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)33×178質量(g)120(電池除く)点灯時間60分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40
UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win)UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)ジェイウィン(J win)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。 小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。 スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に電源CR123Aリチウム電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)35×160質量(g)150(電池除く)点灯時間90分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)1500
プロジェクタージェイライト JLL-3050P ジェイウィン(J win)プロジェクタージェイライト JLL-3050Pジェイウィン(J win)
129,800税込142,780
1式
5日以内出荷
3050ルーメンの大光量をプロジェクターレンズにより均一に照射します。 新開発のカートリッジ式リチウムイオン電池パックで長時間の使用が可能です。 3段階の照度切り替え機能付きです。
用途鑑識、捜査等の作業に光源CREE Xlamp XHP70 白色LEDx1全光束(Lm)3500色温度(K)6500寸法(cm)11×14×26質量(kg)1.7(電池パック含む)電源カートリッジ式リチウムイオン電池パック充電時間(時間)4.5点灯時間(時間)Hi3/Mid6.5/Lo13材質(本体)耐衝撃性ナイロン樹脂材質(レンズ)強化ガラスバッテリー容量(mAh)7.2V 13600
簡易式マンホール開閉器 ジェイウィン(J win)簡易式マンホール開閉器ジェイウィン(J win)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
J型フック、T型フック簡易型で携行に便利です。
用途マンホールの開閉に。材質特殊鋼質量(kg)2.3全長(cm)63