『熊スプレー CA用ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。
色ブラック
対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色が唐辛子色の赤茶色を噴射します。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。赤唐辛子から抽出したOCガスを使用した催涙スプレーはアルコール中毒者や暴徒鎮圧用としても効果があります。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。
仕様200万SHUベース、濃度10%
付属品専用ホルスター
成分カプサイシン1.44%、UV塗料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230
内容量(mL)360
ガスの種類高圧ガス:HFC-134a
胴回り(mm)220
飛距離(m)約6
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
関連キーワード