1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。
電球の種類LED
電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック
全光束(Lm)2100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260
防水仕様IPx7相当
材質耐衝撃性ナイロン樹脂
質量(kg)1.7
色温度(K)5000
照度(Lx)最大約60000/1m
光源色白
光源寿命約50000時間
充電時間(時間)6
最大点灯時間Hi60分/LOW300分
関連キーワード